絞り込み
ブランド
- Earth-Chain
- モノタロウ(240)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,066)
- 理研計器(2,019)
- エスコ(1,981)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,084)
- シンワ測定(1,045)
- A&D(エー・アンド・デイ)(920)
- テクロック(839)
- 測範社(675)
- マイゾックス(670)
- 第一測範(632)
- タジマツール(TJMデザイン)(610)
- TESA[測定用品](604)
- アイゼン(572)
- アズワン(547)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- ホーザン(510)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(481)
- ブランドをもっと見る
特価

アーム式マグネットスタンド(油圧)
Earth-Chain¥39,980~税込¥43,978~1台43日以内出荷油圧で固定する為、メカロック式と比べてロックする力が非常に強い アルミ合金製の為軽量で操作しやすい 微動調整装置付き機構油圧式取付ねじ穴サイズアーム:M8×1.25計測器取付部/アリ溝Φ8
EEPM-A型永電磁チャック
Earth-Chain¥649,800~税込¥714,780~1台41日以内出荷永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません用途厚さ15mm以上の小型ワークの切削加工に最適寸法(mm)磁極:35×35電源単相交流200Vチャック高さh(mm)50
EEPM-D型永電磁チャック
Earth-Chain¥1,498,000~税込¥1,647,800~1台41日以内出荷永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません用途厚さ40mm以上の大型ワークの切削加工に最適寸法(mm)磁極:70×70電源単相交流200Vチャック高さh(mm)70
EEPM-B型永電磁チャック
Earth-Chain¥639,800~税込¥703,780~1台41日以内出荷永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません用途厚さ25mm以上の中型ワークの切削加工に最適寸法(mm)磁極:50×50電源単相交流200Vチャック高さh(mm)60
永電磁チャック用ワークストッパー
Earth-Chain¥1,998税込¥2,1981個41日以内出荷十分に大きさのない小さいワークの表面の固定等でワークに横荷重がかかりワークが動くのを防ぎます用途EEPMの永電磁マグネットチャックに使用してワークに対する横荷重の受け止めに使用できます材質樹脂寸法(mm)40
永電磁チャック用セルフカットプレート
Earth-Chain¥169,800税込¥186,7801個41日以内出荷セルフカットプレートを加工してワークの位置決めに使用できます用途マグネットチャック表面の保護に 。マグネットチャック表面の精度出しに(セルフカット可) 。加工してワークの位置決めに使用材質SS材質量(kg)7適合チャックEEPM-1530A縦(mm)185横(mm)320磁極数18
永電磁チャック用エクステンション連結型
Earth-Chain¥6,498~税込¥7,148~1個41日以内出荷EEPMマグネットチャックの表面に取り付けることでマグネットチャックの表面の保護、マグネットチャックの表面の精度出しに使用できます用途マグネットチャック表面の保護 。マグネットチャック表面の精度出し(セルフカット可) 。貫通穴あけ加工やワークの干渉を回避 。加工してワークの位置決め
永電磁チャック用歪み取りブロック
Earth-Chain¥15,980~税込¥17,578~1個41日以内出荷EEPMマグネットチャックの磁極に専用スパナで固定することで、歪み取りブロックの上に歪なワークを載せた際にスプリングが沈み込むことでワークとチャックの接着面積が増大してしっかりと吸着できます用途黒皮ワークの歪み取りに最適材質SS材
永電磁チャック用エクステンションVブロック型
Earth-Chain¥61,980~税込¥68,178~1個41日以内出荷EEPMマグネットチャックに固定して使用する事で丸物ワークの固定が可能になります用途EEPMのマグネットチャックで丸物ワークを固定したいときに使用します寸法(mm)磁極:50×50適合チャックEEPM-Bシリーズ
永電磁チャック用エクステンション
Earth-Chain¥3,500~税込¥3,850~1個41日以内出荷EEPMマグネットチャックの磁極に取り付けボルトで固定することで、マグネットチャックの表面の保護や歪み取りブロックを使用する際の基準点ように用途マグネットチャック表面の保護 。マグネットチャック表面の精度出し(セルフカット可) 。貫通穴開け加工やワークの干渉を回避できます材質SS材
永電磁チャック用エクステンションアングル型
Earth-Chain¥79,980~税込¥87,978~1個41日以内出荷EEPMマグネットチャックに固定して使用する事でワークに角度をつけて加工することができます用途EEPMのマグネットチャックでワークに角度をつけて加工したいときに使用します寸法(mm)磁極:50×50適合チャックEEPM-Bシリーズ磁極数4
永電磁チャック用セルフカットプレート
Earth-Chain¥129,800~税込¥142,780~1個41日以内出荷セルフカットプレートを加工してワークの位置決めに使用できます用途マグネットチャック表面の保護に 。マグネットチャック表面の精度出しに(セルフカット可) 。加工してワークの位置決めに使用材質SS材
EEPM-V型治具ブロック型強力永電磁チャック
Earth-Chain¥3,998,000~税込¥4,397,800~1台41日以内出荷永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません用途厚さ25mm以上の大型ワークの切削加工に最適ピッチ10電源単相交流200V
EEPM-CIRS_A型丸型永電磁チャック
Earth-Chain¥459,800~税込¥505,780~1台41日以内出荷永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません用途ロータリー研削盤、5軸マシニングセンター等に最適 。厚み15ミリ以上の小型ワークに最適寸法(mm)磁極:35×35高さ(mm)50ピッチ7電源単相交流200V
EEPM-CIRS型丸型永電磁チャック
Earth-Chain¥539,800~税込¥593,780~1台41日以内出荷永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません用途ロータリー研削盤、5軸マシニングセンター等に最適 。厚み25ミリ以上の小型ワークに最適寸法(mm)磁極:50×50ピッチ10電源単相交流200V
EEPM-CIR型切削用ラジアルポール型永電磁チャック
Earth-Chain¥859,800~税込¥945,780~1台41日以内出荷永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません用途立て旋盤、5軸マシニングセンターなどに最適 。磁力の強弱調整可能(8段階)電源単相交流200V
アーム式マグネットスタンド(メカ)
Earth-Chain¥15,980税込¥17,5781台43日以内出荷ワイヤーで各アームを固定 微動調整装置付き機構メカロック式取付ねじ穴サイズアーム:M8×1.25計測器取付部/アリ溝Φ8
マグネット付セーフティガード
Earth-Chain¥26,980税込¥29,6781台欠品中鉄材のベースがあればどこにでも利用が可能 アクリル板はクリップ付の為、図面を留めておくことができます付属品3mmの透明アクリル板全長(mm)アーム:285質量(kg)2.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)マグネット本体:60×50×55機構メカロック式
永磁リフティングマグネット
Earth-Chain¥54,980~税込¥60,478~1台43日以内出荷超強力なネオジム系永久磁石を利用した吊上げようマグネットです。 業界一の安全係数3.5倍(安全係数が高いほど安全性を高めます) 特許技術により、従来品よりさらに小型化に成功しました。 レバー操作で簡単に磁力のON/OFF操作ができます。 平鋼・丸鋼の鉄材、ジグ、機械部品、鋳型、金型等の移動、横持に最適です。
永磁クランピングブロック
Earth-Chain¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷マシニングセンター、フライス盤での中型から大型ワークのフェイスミル加工 マシニングセンターフライス盤等で迅速にワークをクランプすることができる新しい方式の永磁クランピング・ブロックです 連結して一度のON/OFF相さで連結した全ての永磁クランピングブロックのON/OFF操作が可能です 永磁クランピング・ブロックECBシリーズには交換可能なソフトインダクションブロックが標準品として付属いています。このソフトインダクションブロックは研磨、切削穴あけが可能な生材で、ワークの形状に合わせて加工することができます。 永磁クランピングブロックを連結してつなぎ、一度のスイッチ操作で複数のクランピングブロックを同時にON/OFF操作が可能です。接続する際はECB-210の場合、19mmの六角棒を、ECB-120、ECB-075、ECB-050の場合は13mmの六角棒で連結してください。2台の連結ブロックの最大可能距離と最小可能距離は下表のとおりです。 ワークの形状に合わせてインダクションブロックを加工することが可能です。(インダクションブロックの材質は低炭素鋼が推奨されます)寸法D(mm)18.1