9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡ENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)10 コートAR(反射防止)コート 光源白色LED 調光の可否有り /100~10%
1セット
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡ENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)9 コートAR(反射防止)コート 光源白色LED ヘッド径(Φmm)Φ230 ベース寸法(mm)185×300 入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。 調光の可否有り /100~10%
1セット
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡SKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)7 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50-60 コートAR(反射防止)コート 光源白色LED 防塵防水性能IP20 調光の可否なし
1セット
40,980 税込45,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡ENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)10 倍率10倍 コートAR(反射防止)コート 光源白色LED 調光の可否有り /100~10%
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷

オーツカ光学では、照明拡大鏡をご使用になる方の目の負担軽減を第一に考え、作業に集中できる環境を提案致します。・商品の内容。LED照明拡大鏡ENVLシリーズにARコートレンズ(各倍率)を組み合わせ、目視検査ブースをセットにしました。・拡大鏡/ARコートレンズ/目視検査ブースをセットで使用する事により得られる効果。オーツカ光学で定番商品となっているENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。さらに、好評の目視検査ブースと合わせてご使用になる事でARコート特有のわずかな反射も気になりません。また、外部の余計な情報(光)を遮断することで集中力を維持する為の環境が整います。
寸法(mm)ブース:720×755×630 質量(kg)1.9 材質(本体)ブース:電動PP樹脂 タイプ調光:あり クッションNBRゴム 定格周波数(Hz)50-60 定格消費電力(W)10 光源白色LED サイズ(mm)D:188×331×320 防水保護等級IP20
1セット
66,980 税込73,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡SKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)7 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50-60 コートAR(反射防止)コート 光源白色LED 防塵防水性能IP20 調光の可否なし
1セット
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学では、照明拡大鏡をご使用になる方の目の負担軽減を第一に考え、作業に集中できる。環境を提案致します。・商品の内容。LED照明拡大鏡ENVLシリーズにARコートレンズ(各倍率)を組み合わせ、目視検査ブースをセットにしました。・拡大鏡/ARコートレンズ/目視検査ブースをセットで使用する事により得られる効果オーツカ光学で定番商品となっているENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。さらに、好評の目視検査ブースと合わせてご使用になる事でARコート特有のわずかな反射も気になりません。また、外部の余計な情報(光)を遮断することで集中力を維持する為の環境が整います。
寸法(mm)ブース:720×755×630 質量(kg)2 材質(本体)ブース:電動PP樹脂 タイプ調光:あり クッションNBRゴム 定格周波数(Hz)50-60 定格消費電力(W)10 アーム長さ(mm)1000 光源白色LED 防水保護等級IP20
1セット
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学では、照明拡大鏡をご使用になる方の目の負担軽減を第一に考え、作業に集中できる環境を提案致します。・商品の内容。LED照明拡大鏡SKKLシリーズにARコートレンズ(各倍率)を組み合わせ、目視検査ブースをセットにしました。・拡大鏡/ARコートレンズ/目視検査ブースをセットで使用する事により得られる効果オーツカ光学で定番商品となっているSKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。さらに、好評の目視検査ブースと合わせてご使用になる事でARコート特有のわずかな反射も気になりません。また、外部の余計な情報(光)を遮断することで集中力を維持する為の環境が整います。
寸法(mm)ブース:720×755×630 質量(kg)1.9 材質(本体)ブース:電動PP樹脂 タイプ調光:なし クッションNBRゴム 定格周波数(Hz)50-60 定格消費電力(W)7 光源白色LED サイズ(mm)D:188×331×320 防水保護等級IP20
1セット
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学では、照明拡大鏡をご使用になる方の目の負担軽減を第一に考え、作業に集中できる環境を提案致します。・商品の内容。LED照明拡大鏡SKKLシリーズにARコートレンズ(各倍率)を組み合わせ、目視検査ブースをセットにしました。・拡大鏡/ARコートレンズ/目視検査ブースをセットで使用する事により得られる効果オーツカ光学で定番商品となっているSKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。さらに、好評の目視検査ブースと合わせてご使用になる事でARコート特有のわずかな反射も気になりません。また、外部の余計な情報(光)を遮断することで集中力を維持する為の環境が整います。
寸法(mm)ブース:720×755×630 質量(kg)2 材質(本体)ブース:電動PP樹脂 タイプ調光:なし クッションNBRゴム 定格周波数(Hz)50-60 定格消費電力(W)7 アーム長さ(mm)1000 光源白色LED 防水保護等級IP20
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)