仕様専用ハードケース付
材質レンズ:ガラス、枠部:シリコン
レンズサイズ(mm)50
偏光フィルターは、ランダムな波長の内の1方向の波長のみを透過させる特性を有しています。
これにより対象物の表面反射の内、不要な波長を除去し、光沢面や反射性の高い対象物の検査を容易にする効果が有ります。
また、偏光フィルターは減光効果を合わせ持っており、レンズを通る光線量を減少させる効果も有ります。
偏光フィルター押えは、高倍率(8×~15×)レンズを使用する際、フィルターの不用意な落下を予防するためのオプションです。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップなし
トラスコ品番337-1736
材質ガラス
質量(kg)0.5
取付レンズ取付枠の上側へ取付
寸法(Φmm)90
対応機種SKKL、ENVL、LSK、LSKs、LSKワイド、LSKsワイド、LEKワイド、LEKsワイド、オーライト-F
レンズ構成1枚
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
偏光フィルターは、ランダムな波長の内の1方向の波長のみを透過させる特性を有しています。これにより対象物の表面反射の内、不要な波長を除去し、光沢面や反射性の高い対象物の検査を容易にする効果が有ります。
また、偏光フィルターは減光効果を合わせ持っており、レンズを通る光線量を減少させる効果も有ります。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ無し
材質ガラス
寸法(mm)Φ90 →ラウンドシリーズ交換レンス8倍・10倍・12倍・15倍用
構成1枚
取付け方法レンズ枠の上側へ装着
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
偏光フィルターは、ランダムな波長の内の1方向の波長のみを透過させる特性を有しています。これにより対象物の表面反射の内、不要な波長を除去し、光沢面や反射性の高い対象物の検査を容易にする効果が有ります。
また、偏光フィルターは減光効果を合わせ持っており、レンズを通る光線量を減少させる効果も有ります。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ無し
材質ガラス
寸法(mm)Φ150→ワイド交換レンズ2倍・3倍・6倍用
構成1枚
取付け方法レンズ枠の上側へ装着
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
大口径ガラススケールGS-Aは、ガラス表面に目盛や各種ゲージ類を蒸着した精密な「モノサシ」です。
GS-Aを測定物に密着させ拡大鏡等で形状を直接測定する事が可能です。
Φ76mmの円形ガラスの表面に6種類のスケールを描画してあり、外周のアルミ枠には使用感を考慮したゴムローレットが装着されています。
トラスコ品番312-6211
厚さ(mm)8
直径(Φmm)90
質量(g)50
精度(mm)±0.005
加工Cr蒸着
レンズ材光学ガラス
スケール60mmスケール(0.1mm目盛)、分度器(0°~90°)、アールゲージ(1.5~0.2mm)、ピッチゲージ(0.5~1.75mm)、スクエアゲージ(2.0~0.3mm)、テーパーゲージ(0.5~0.1mm)
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
偏光フィルターは、ランダムな波長の内の1方向の波長のみを透過させる特性を有しています。
これにより対象物の表面反射の内、不要な波長を除去し、光沢面や反射性の高い対象物の検査を容易にする効果が有ります。
また、偏光フィルターは減光効果を合わせ持っており、レンズを通る光線量を減少させる効果も有ります。
偏光フィルター押えは、高倍率(8×~15×)レンズを使用する際、フィルターの不用意な落下を予防するためのオプションです。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップなし
トラスコ品番312-6439
材質ガラス
取付レンズ取付枠の上側へ取付
寸法(Φmm)130
対応機種SKKL、ENVL、LSK、LSKs、LSKワイド、LSKsワイド、LEKワイド、LEKsワイド、オーライト-F
レンズ構成1枚
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
取付3倍レンズ枠の上側へ装着
対応機種ボアルーペ3倍レンズ専用
レンズ材光学レンズ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。