白色LED64個を搭載し、均一な面照度を実現しました。
LEDは40000時間の長寿命(設計値)です。
交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。
従来機と比較して消費電力が55%減りました。
CF型は短いアームのコンパクトアームタイプです。
用途自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品などの外観目視検査に
倍率(倍)4
トラスコ品番848-1733
材質レンズ:光学ガラス
消費電力(W)11
電源AC100~240V(※125~240VはACプラグ付コードの変更が必要)
クランプ幅(mm)15~60
アーム長さ(mm)600
光源LED×64個
レンズサイズ(mm)130
アズワン品番64-4388-63
1台
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
LEDには拡散カバーを搭載し、均一な面照度を実現しました。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。従来機と比較して消費電力が55%減りました。光量調節機能(100~約10%)付です。
用途外観目視検査用(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)。
幅(mm)226
電源(V)AC100~240V(※125~240VはACプラグ付コードの変更が必要)
消費電力(W)10
レンズ径(Φmm)130
クランプ幅(mm)10~60
アーム長さ(mm)1000
光源LED
標準消費電力料金(円/h)0.25
光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート(反射防止コート)を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
インバーター電子安定器を内蔵しており、蛍光灯の「ちらつき」を減少させ作業者の目の疲労を軽減させます(調光機能は有りません)。
レンズにARコート(反射防止コート)を施して有り、作業者の負担軽減に大きな効果を発揮します。
RECTA交換システム(別売り)により、倍率の変更が可能です。
用途外観目視検査用。
電源AC100V
電球27Wコンパクト形蛍光灯(FPL27)
レンズ光学レンズ(レンズ交換不可)
レンズサイズ(mm)144×108
消費電力(W)24
クランプ幅(mm)15~60
アーム長さ(mm)900
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。