測定・測量用品 :「LED管」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプコンパクトフリーアーム式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプデスクホルダー固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプマグネットスタンド式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式+キャスタースタンド
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、SKKLシリーズでは2つの照明は個別に点灯/消灯が可能です。
落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。
光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。
また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)
タイプライトボックス式
光源白色LED(拡散保護カバー付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
SKKL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。
クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
アームはスプリングにより任意の位置へ可動、静止する事が可能で、作業スペースを大きくとる事が出来ます。
光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。
また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)
タイプデスクホルダー固定式フリーアーム
光源白色LED(拡散保護カバー付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
机の上に置いて使用するのに最適な形状のB型です。
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプテーブルスタンド式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。
アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
モデライトシリーズは、外観検査用照明として、作業者の負担となる様な目の疲労や負担の軽減を目的として開発されました。次世代の検査照明 最新の国産有機ELパネルを搭載、パネル枚数を1枚からに2枚へ変更し明るさが300%アップ(旧型モデルと比較)。オプションを装備し性能向上 補助レンズを装着すれば照明拡大鏡としても機能します。検査の現場では、室内照明や作業照明の蛍光灯やLEDの光で検査を行う事例が多く見られますが、適切な照度を確保する事が出来ないケースや、照度過多となるケースが散見され、作業者にとって負担で有る場合が有ります。これを改善し適切な照度で検査を行うのに最適な製品です。別売りの作業補助レンズ ML-WALを装着する事でEL270Fを照明拡大鏡として使用することができます。裸眼では見づらい細かな作業・検査に最適です。観察物と照明の角度を自由に変えることができます。倍率1.8倍の透明性の高い超大型ワイドレンズと4倍と7倍の高倍率レンズの組み合わせです。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照度調整機能:有 (100%~10%)
質量(kg)3.5(本体質量)
定格消費電力(W)13
全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)
定格入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ
平均演色評価数(Ra)90
クランプ幅(mm)10-60(板厚)
光源有機EL照明パネル
レンズサイズ(mm)1.8倍:142×106 / 4倍:Φ30 / 7倍:Φ25
色温度(K)4000(白色)
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g
直下照度(Lx)中央(Max):2170/150mm、710/300mm、290/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):160/150mm、50/300mm、20/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)
発光面(mm)L273×W30
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
CF型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。
アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。
CF型はフリ-ア-ムの自由度を少ない設置環境でお使い頂く事が可能です。
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプコンパクトフリーアーム式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LED-OSL-2型は、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。
従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。
蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
電源にはACアダプターを採用しています。
仕様レンズ固定式
質量(kg)6
消費電力(W)9
全高(mm)380
倍率(倍)4
入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ
横棒(mm)Φ13
光源白色LED×2本
作動距離(mm)110
レンズサイズ(mm)(有効)100×140
材質(レンズ)光学ガラス
支柱径(Φmm)16
ヘッド寸法(mm)180×237
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
D型はフランジベースをネジ止めで固定して使用する製品です。
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプデスクホルダー固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
MS型は、金属の上にマグネットスタンドで固定して使用する製品です。
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプマグネットスタンド式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
ENVL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。
クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
アームはスプリングにより任意の位置へ可動、静止する事が可能で、作業スペースを大きくとる事が出来ます。
光源は基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーにより配光特性を蛍光管と同等レベルに致しました。
調光つまみにより、照明の明るさを100%~50%の間の任意の明るさに調節する事が可能です。
タイプデスクホルダー固定式フリーアーム
光源白色LED(拡散保護カバー付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
ENVL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、ENVLシリーズでは個別に点灯/消灯/調光が可能です。
落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。
光源は基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーにより配光特性を蛍光管と同等レベルに致しました。
調光つまみにより、照明の明るさを100%~50%の間の任意の明るさに調節する事が可能です。
タイプライトボックス式
光源白色LED(拡散保護カバー付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
FL型はフリーアム式照明拡大鏡を、高さ1000mmのキャスター付きスタンドに取り付けた製品です。
使用場所を簡単に変更する事が可能です。(電源コード付の製品です。お取扱いにご注意下さい)
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。