設置スペースを選ばない小型・軽量タイプです。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。指針ぶれのないバンドリンク機構です。
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出
幅(mm)80
高さ(mm)26
奥行(mm)85
精度±2.5%FS
独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷。微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。
用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。
幅(mm)78
高さ(mm)53
奥行(mm)100
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。