測定・測量用品 :「圧縮 測定器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温での使用が可能な冷却システム搭載。先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6.6mm径内視鏡
仕様ピントの合う距離:10~100mm、ホワイトバランス:自動で調節、光度・彩度・コントラスト:手動で調節、湾曲角:最大160度±10度、ケーブル回転角:最大360度 セット内容本体(ケーブル一体型)、コンプレッサー、エアホース(120cm)、電源ケーブル(85cm)、HMDIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、USB-ACアダプタ、カードリーダー、プラスドライバー、日本語説明書 質量(g)本体:392(ケーブル含む)、コンプレッサー:1742 電源本体:USBより充電、コンプレッサー:AC100V 50/60Hz ケーブル長(m)1 最高使用圧力(MPa)0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:105×245×90、コンプレッサー:90×90×165 連続使用時間(時間)約4 インターフェースAV-out、microUSB、microSD バッテリーリチウム電池(3200mAh) ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ 保証期間12ヶ月 視野角85度 LED6灯 6段階調光機能付 記録ファイル形式動画:MP4、静止画:JPEG、BMP 動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~120 画像サイズ960×720(動画・静止画ともに) 25fps 言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応 画素数約70万画素 先端径(Φmm)6.6 防水性カメラケーブル部防水あり IP67 動作湿度(%RH)90(結露しないこと) 対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷