1秒以内の高速安定表示。
超頑丈設計、高分解能。
30種類のサンプル登録・呼出機能。
3つのバックライトLCDディスプレイで、メニュー設定が簡単。
床下軽量フックをオプションで用意。
種類個数計
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)
材質(本体)ABS
材質(計量皿)ステンレススチール
計量方式重量、個数、チェック、チェック個数、累積
バッテリー稼動時間約210時間
表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:26mm)
安定時間(秒)1以内
電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117
質量(kg)正味:4.2
範囲風袋:最大ひょう量まで
入力第2計量台:fはい
分解能[計数]1:1500000内部分解能
単位計量:グラム;キログラム
ディスプレイ3ウインドー、バックライト付LCD+3LED
サイズ(mm)プラットフォーム:225×300
作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
ひょう量単位kg
計量・計数・チェック計量・チェック計数・パーセント計量と、様々な計量シーンで使える卓上型スケールです。
寸法(mm)311×327×117(皿寸法:300×225
電源ACアダプタ(付属)または内蔵バッテリー(標準装備)
レンジャーカウント1000は、毎年の棚卸作業、パーツ個数確認、およびその他の計数用途の基本的な作業に適した個数計です。1:300、000 の内部計数分解能を持つレンジャーカウント1000は、価格を抑えつつも、優れた正確さ、耐久性、携帯性を有しています
仕様表示部保護カバー:別売
電源【2】ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)
計量皿寸法(mm)294×226
計測単位グラム
ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD
バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
レンジャーカウント1000は、毎年の棚卸作業、パーツ個数確認、およびその他の計数用途の基本的な作業に適した個数計です。1:300、000 の内部計数分解能を持つレンジャーカウント1000は、価格を抑えつつも、優れた正確さ、耐久性、携帯性を有しています
仕様表示部保護カバー:別売
電源【2】ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)
計量皿寸法(mm)294×226
計測単位グラム
ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD
バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。
用途特定計量器。パーセント計量。データ通信。床下計量。個数計数
電源ACアダプタ標準装備
通信方式RS232
表示器外部:別売
ディスプレイバックライト付きLCD
使用温湿度範囲(5-40℃で動作保証)温度/10℃~30℃、湿度/80%、結露なきこと
風袋引き範囲最大ひょう量まで
3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。
用途特定計量器。パーセント計量。データ通信。床下計量。個数計数
電源ACアダプタ標準装備
通信方式RS232
表示器外部:別売
ディスプレイバックライト付きLCD
使用温湿度範囲(5-40℃で動作保証)温度/10℃~30℃、湿度/80%、結露なきこと
風袋引き範囲最大ひょう量まで
レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売
計量皿寸法(mm)225×300
計測単位グラム; キログラム
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)
ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED
直線性±0.1g
材質(計量皿)ステンレススチール
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売
計量皿寸法(mm)225×300
計測単位グラム; キログラム
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)
ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED
材質(計量皿)ステンレススチール
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売
寸法(mm)117×311×327
計量皿寸法(mm)225×300
計測単位グラム; キログラム
分解能計数:1、500、000 内部分解能
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)
ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED
使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、
直線性±0.1g
材質(計量部)ステンレススチール
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
オーハウスの次世代ディフェンダー 5000 シリーズは、製造、梱包、在庫管理、出荷作業などの多数のアプリケーションに最適です。ディフェンダー 5000は、頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP / GLP データ出力、ライブラリ/ユーザー管理、複数の接続オプションなどの高度な機能を備え、計量台のみ防水仕様の標準タイプ、表示部も含め防水仕様のオールステンレス防水タイプがあり、要求の厳しい産業向けに設計されています。
安定時間(秒)1 秒以内
許容過負荷ひょう量(kg)の 150% まで
材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用にシリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル
オーハウスの次世代ディフェンダー 5000 シリーズは、製造、梱包、在庫管理、出荷作業などの多数のアプリケーションに最適です。ディフェンダー 5000は、頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP / GLP データ出力、ライブラリ/ユーザー管理、複数の接続オプションなどの高度な機能を備え、計量台のみ防水仕様の標準タイプ、表示部も含め防水仕様のオールステンレス防水タイプがあり、要求の厳しい産業向けに設計されています。
安定時間(秒)1 秒以内
許容過負荷ひょう量(kg)の 150% まで
材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用にシリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル
レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売
寸法(mm)117×311×327
計量皿寸法(mm)225×300
計測単位グラム; キログラム
分解能計数:1、500、000 内部分解能
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)
ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED
使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、
直線性±0.1g
材質(計量部)ステンレススチール
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売
寸法(mm)117×311×327
計量皿寸法(mm)225×300
計測単位グラム; キログラム
分解能計数:1、500、000 内部分解能
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)
ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED
使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、
直線性±0.1g
材質(計量部)ステンレススチール
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。