測定・測量用品 :「LEDライト 電池」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 最小表示0.001gモデルが追加されました。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NV123JP、NV223JP、NV323JPは校正用分銅および簡易風防を同梱。
種類電子天秤 電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売) 表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm) 表示形式デジタル 測定単位g、kg 材質(計量皿)ステンレス
1個ほか
47,980 税込52,778
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 人気機種TAシリーズの後継機です。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NVタイプは積み重ね保管可能です。
質量(kg)1 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池4本(別売)あるいは充電式バッテリー(別売)12VDC、500mA出力 最小表示(g)0.1 本体寸法(mm)204×230×70 表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm) 計測単位g、kg 表示形式デジタル 繰返し性0.1g 測定モード重量、%、個数、チェック、合計 直線性±0.2g 安定時間(秒)1以内(代表値) アズワン品番63-5729-39-56 電池使用時間(時間)270(乾電池) 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
57,980 税込63,778
21日以内出荷

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 人気機種TAシリーズの後継機です。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属)、単2乾電池4本(別売)または充電式バッテリー(別売) 最小表示(g)1 表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm) 計測単位g、kg 表示形式デジタル 繰返し性1g(標準偏差) 測定モード重量、%、個数、チェック、合計 直線性±2g アズワン品番1-2119-14-20 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
56,980 税込62,678
14日以内出荷

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。人気機種TAシリーズの後継機です。明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1台
58,980 税込64,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。人気機種TAシリーズの後継機です。明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤 計量皿寸法(mm)230×174 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g、kg 校正証明書一般校正(英語)
1個
58,980 税込64,878
19日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 人気機種TAシリーズの後継機です。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NVタイプは積み重ね保管可能です。
質量(kg)1 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池4本(別売)あるいは充電式バッテリー(別売)12VDC、500mA出力 最小表示(g)0.1 本体寸法(mm)204×230×70 表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm) 計測単位g、kg 表示形式デジタル 繰返し性0.1g 測定モード重量、%、個数、チェック、合計 直線性±0.2g 安定時間(秒)1以内(代表値) アズワン品番63-5729-39-20 電池使用時間(時間)270(乾電池) 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 人気機種TAシリーズの後継機です。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属)、単2乾電池4本(別売)または充電式バッテリー(別売) 最小表示(g)1 表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm) 計測単位g、kg 表示形式デジタル 繰返し性1g(標準偏差) 測定モード重量、%、個数、チェック、合計 直線性±2g アズワン品番1-2119-14-56 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
59,980 税込65,978
14日以内出荷

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。人気機種TAシリーズの後継機です。明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。NVタイプは積み重ね保管可能です。NV222JPには校正用分銅を同梱しています。
仕様繰り返し性(標準偏差):0.01g●直線性:±0.02g●安定所要時間:1秒●電源:ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)●計量皿サイズ:Φ145mm●本体サイズ:204×230×70mm●重量:1kg●計量モード:重量、%、個数、チェック、合計●★計量単位:g、kg●★表示部:白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)●★計量皿材質:ステンレス●★乾電池使用可能時間:270時間 種類電子天秤 ひょう量(g)220 最小表示(g)0.01 表示形式デジタル アズワン品番1-2118-16-56 計量皿形状 校正証明書一般校正(英語)
1台
60,980 税込67,078
14日以内出荷

人気機種TAシリーズの後継機です。
種類電子天秤 表示形式デジタル ひょう量単位g、kg 校正証明書一般校正(英語)
1個
58,980 税込64,878
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)