測定・測量用品 :「LED蛍光管」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED-OSL-4型は、作業台等にクランプ固定して使用するアーム式の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 電源にはACアダプターを採用しています。
仕様レンズ固定式 質量(kg)4.5 消費電力(W)9 倍率(倍)4 入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ 光源白色LED×2本 作動距離(mm)110 レンズサイズ(mm)(有効)100×140 材質(レンズ)光学ガラス ヘッド寸法(mm)180×237
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷