測定・測量用品 :「防水型デジタル風速計」の検索結果
温度計測機能を搭載したデジタル風速計、風速と温度を同時計測することができます。使用簡単、風速計をスタートさせてすぐ使え、ボタンは2つなので片手操作可能。シリコンカバーとストラップ付き、手にしっかりと収まります。LCDスクリーンにバックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。風速と温度を同時に表示することができます。省エネルギーのデザインによって、停止状態での自動電源OFF、バックライト自動消灯となります。注意:黄色のケースが開けない場合は、コインなどの道具で開けてください
色ブラック×イエロー
測定範囲m/s(0~30)、km/h(0~90)
質量(g)52
電源コイン型リチウム電池CR2032(付属の電池はテスト用です)
測定範囲(℃)-10~45
精度±1.5%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×18×102
アズワン品番64-9371-12
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。