測定・測量用品 :「エアコン ガス 漏れ 検知 器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BBKテクノロジーズガス漏れ検知器
赤外線方式の為、誤反応が少なくセンサーも長寿命です。
用途エアコン取付時、メンテナンス時に於けるフロンガスの漏れ探知に使用。 仕様検知対象:CFC.HCFC.HFC.HFO 付属品LED小型ライト、充電用ACアダプタ、充電用USBケーブル、キャリングケース トラスコ品番253-9639 セット内容キャンリグケース、交換用フィルター、ACアダプター、充電用USBケーブル、リチウムイオン充電池(本体内蔵) 幅(mm)95.2 高さ(mm)95.2 奥行(mm)190.5 電源(V)3.7V リチウムイオン充電池 対象ガスCFC HCFC HFC HFO 検知方式赤外線式
1個
62,980 税込69,278
当日出荷