2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HB-A03-W アルコールテスター オーム電機 動画あり
フ~ッとひと吹き簡易測定。 測定結果は3色(グリーン、オレンジ、赤)で表示。・ グリーン…0.100mg/L未満(アラーム音なし)。・ オレンジ…0.100~0.225mg/L(ゆっくりしたアラーム音「ピッ、ピッ」)。・ 赤…0.250mg/L以上(速いアラーム音「ピピピピ」)。 前回測定結果を記憶するメモリー機能付き。 1500回までのカウント機能付き。 吹込み部は回転式スイッチ兼用で衛生的。 単4形乾電池2本使用(別売)
仕様●測定準備時間:約15秒●過去メモリー:前回測定値1回分 付属品保証書付取扱説明書、収納用ポーチ 材質ABS樹脂、PMMA 使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと) 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 最小表示0.025mg/L 測定範囲(mg/L)吸気中アルコール濃度:0.000~0.500(0.025未満は0.000表示) 本体質量(g)約40(電池含まず) 表示センサー使用回数:1~1500 測定精度+0.15/-0.05mg/L(アルコール濃度0.250mg/Lでの測定時) センサー半導体ガスセンサー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)43×113×17 測定時間(秒)約3~5 寿命センサー:購入後18か月経過またはセンサー検知回数1500回以上になった場合(どちらか早い方) 電池寿命約3ヶ月(1日2回測定した場合) 保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 取扱説明書(1.39MB)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

バックライト付。見やすいデジタル表示。フ~ッとひと吹き簡易測定。携帯に便利なポーチ付き
仕様測定準備時間:10~30秒 付属品保証書付取扱説明書、収納用ポーチ 材質ABS樹脂、PMMA 測定範囲呼気中アルコール濃度:0.000~0.950mg/L(0.025mg/L未満は0.000mg/L表示) 使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと) 電源(V)DC3 単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 最小表示0.025mg/L 本体質量(g)約33(電池含まず) 測定精度+0.15/-0.05mg/L(アルコール濃度0.250mg/Lでの測定時) 測定時間3~5秒 センサー半導体ガスセンサー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)41×106×15 電池単4形アルカリ乾電池2本使用(別売) 寿命センサー:購入後1年経過またはセンサー検知回数1000回以上になった場合(どちらか早い方) 電池寿命約3ケ月(1日1回測定した場合) 保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 取扱説明書(1.64MB)
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷