1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症予防指針を4段階(危険/厳重警戒/警戒/注意)で表示。 「危険」「厳重警戒」になると赤ランプ点滅でお知らせ。 バンド、動作確認用テスト電池付き。 ベビーカーに、ガーデニングに、ハイキングに
付属品保証書付取扱説明書、バンド、動作確認用テスト電池 材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリル樹脂 質量(g)約28(電池、バンド含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)39×64×14 使用電源DC3V、コイン型リチウム電池 CR2032×1個 表示範囲湿度:20~99% 表示範囲(℃)温度差:-9.9~50 温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ 電池寿命約1年(ランプスイッチOFFでの使用、新品のコイン形リチウム電池使用時) 湿度測定精度40~80%で±8%、左記以外で±10%
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング