すばやく測れる赤外線方式の温度計。 「物の表面温度」を触れずに測定できます。 測定時間は約1秒。 0℃~250℃までの物の表面温度を測定できます。・ 揚げ物の調理やお菓子作り、離乳食に。・ 路面・遊具などの温度測定に。 表示が見やすい緑のLEDバックライト付き。 高温アラーム表示機能付き(測定温度が設定温度を超えるとバックライトの色が緑から赤に変わります。初期設定は120℃)。 乾電池式(単4形×2 別売)
取扱説明書(2.11MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。