柔軟なグースネック(EMV)または、10インチケーブル(ACC)により、手の届きにくい場所での張力測定が安易になります。
赤ドット方式で位置合わせが簡単で正確です。
音波式と違い、外部ノイズの影響を受けません。
長寿命で簡単なUSB充電の為のオンボード充電式リチウム電池を使用しています。
仕様●測定周波数範囲(Hz):1~10(ACC)・6~600(EMV)●測定周波数範囲(Hz):6~600(EMV)●セット内容/付属品:測定ヘッド、AC測定用ケーブル(250mm)、AC測定用クランプ、電源プラグ(110V/Cタイプ)、USBケーブル(Type-A)●原産国:ドイツ●コード番号:388-0081
アズワン品番67-5629-41
1台
¥209,800
税込¥230,780
33日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。