測定・測量用品 :「寒暖計」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Omron 温度Omron E5CN シリーズ温度コントローラは、リレーと電圧のデュアル出力を備えています。ロジック動作と予防メンテナンス機能により、高分解能、高速、高入力精度を実現します。このコントローラには 24 V ac/dc の供給電圧が必要です。特長と利点動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 60 ミリ秒の高速サンプリングサイクル 熱電対 / Pt 入力は PV の ±
仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 48mm●出力数:2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5CN●パネル奥行き:78mm アズワン品番65-7358-57
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

Omron 温度Omron E5AC シリーズ温度コントローラは、制御リレー出力 1 個、補助出力 4 個、ユニバーサル入力を備えています。このコントローラの幅は 96 mm、高さは 96 mm です。このコントローラは、精度、使いやすさ、制御性能の Crucial 領域における新しいグローバルスタンダードセットです。100 → 240 V ac の動作電源を備えています。このシリーズ
仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:96 x 96mm●出力数:1●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●温度範囲:-200 → +2300℃●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LCD●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5AC●ディスプレイの色:白 アズワン品番65-7333-50
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

E5ACデジタル温度コントローラ(96 x 96 mm)。温度コントローラシリーズE5ACは、正確さ、使いやすさ、制御性能の面で新たな世界標準となっている製品です。 このシリーズを使用すると、セットアップの時間や労力を節約できるだけでなく、迅速で正確なプロセスの監視と制御が可能になります。 この新シリーズの非常に読みやすいディスプレイによって人為的ミ
仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:96 x 96mm●出力数:1●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●温度範囲:-200 → +2300℃●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LCD●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5AC●パネル奥行き:60mm アズワン品番65-7329-14
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Omron 温度Omron E5CB シリーズ温度コントローラは、電圧出力( SSR 駆動用)は 12 V dc、21 mA で、250 V ac、1 A (抵抗負荷)のシングルアラームリレー出力を備えています。センサタイプは白金抵抗温度計( Pt100 )です。このコントローラの幅は 48 mm で、高さは 48 mm 1/16 DIN です。 最も大きな文字表示の 1 つで、読みやすくなっています。100 →
仕様●出力タイプ:リレー、電圧●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●コントロールタイプ:ON / OFF●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LED●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5CB●パネル奥行き:60mm アズワン品番65-7298-82
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

CE。E5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)。幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3
仕様●出力タイプ:リニア●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 96mm●出力数:1●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5EC●パネル奥行き:59mm アズワン品番65-7275-15
1個
116,800 税込128,480
7日以内出荷

E5CDデジタル温度コントローラ。E5CDシリーズデジタルPID温度コントローラは、状態変化の検出により制御を最適化し、さまざまな用途において生産性と品質を両立させます。特長と利点。48 x 48 mm 4桁、デュアルディスプレイPV / SV 包装機械に特化した機能 水冷式押出機に特化した機能 表示データ(電源オン時間、周囲温度、出力オン / オフカウント) 引
仕様●出力タイプ:PNP, SSR●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 48mm●入力数:2●出力数:2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●温度範囲:-10 → +55℃●コントロールタイプ:温度制御●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:11セグメントデジタルディスプレイ●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●入力方式:アナログ, 温度●実装タイプ:ネジ アズワン品番65-7295-19
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

CE。E5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)。幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Omron 温度Omron E5CB シリーズ温度コントローラは、12 V dc、21 mA の電圧出力と、250 V ac、1 A (抵抗負荷)のシングルアラームセンサのタイプは熱電対( K、J、T、R、又は S )です。このコントローラの幅は 48 mm で、高さは 48 mm 1/16 DIN です。 最も大きな文字表示の 1 つで、読みやすくなっています。24 V ac/dc の動作電源を備えています。特長
仕様●出力タイプ:リレー、電圧●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●コントロールタイプ:ON / OFF●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LED●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5CB●パネル奥行き:60mm アズワン品番65-7298-22
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

オムロンヘルスケア温度調節器 PID制御
CE。E5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)。幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 96mm●シリーズ:E5EC●パネル奥行き:59mm アズワン品番65-7278-19
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

E5EN / E5ANモジュール用アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:ソフトウェア●併用可能製品:E5AN Series, E5EN Series アズワン品番65-7300-29
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

E5ACデジタル温度コントローラ(96 x 96 mm)。温度コントローラシリーズE5ACは、正確さ、使いやすさ、制御性能の面で新たな世界標準となっている製品です。 このシリーズを使用すると、セットアップの時間や労力を節約できるだけでなく、迅速で正確なプロセスの監視と制御が可能になります。 この新シリーズの非常に読みやすいディスプレイによって人為的ミ
仕様●出力タイプ:電圧●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:96 x 96mm●出力数:2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●温度範囲:-200 → +2300℃●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LCD●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5AC●パネル奥行き:60mm アズワン品番65-7331-96
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

CE。E5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)。幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3
仕様●出力タイプ:電圧●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 96mm●出力数:1●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●入力方式:アナログ、赤外温度センサ、白金抵抗温度測定、熱電対●パネル奥行き:60mm アズワン品番65-7292-91
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

Omron 温度Omron E5CN シリーズ温度コントローラは、SSR と 2 つの補助出力の駆動用の単一の制御電圧この高分解能、高速、高入力精度コントローラの幅は 48 mm、高さは 48 mm ( 1/16 DIN )デバイスです。100 → 240 V ac の動作電源を備えています。特長と利点PV / SV ステータス表示機能は、温度コントローラ(自動 / 手動、運転 / 停止、及びアラーム
仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5CN●パネル奥行き:78mm アズワン品番65-7337-48
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

CE。E5CC デジタル温度調節器。オムロンの E5CC シリーズ温度コントローラは、さまざまな用途に対応するプレミアム PID ベースコントローラです。ユニバーサル入力、熱電対、PT、アナログ電流・電圧入力など、多彩なセンサー入力に対応します。E5CCシリーズ温度調節器では、プログラムと用途の要件に正確に適合するように、さまざまな構成が用意され、信頼
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

E5EN-H / E5AN-H 1/8及び1/4 DIN温度コントローラ。高分解能、高速、高い入力精度を備えた高性能コントローラです。さらに、論理動作と予防保全機能を備え、フロントパネルには赤外線ポートを装備しています。5桁 / 0.01℃表示の高解像度ディスプレイ 60 msの高速サンプリングサイクル 熱電対 / Pt入力: PVの±0.1 % アナログ入力: ±0.1 % FS すべての
仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 96mm●出力数:3●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5EN●パネル奥行き:78mm アズワン品番65-7267-18
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

CE。E5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)。幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3
仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 96mm●出力数:2●シリーズ:E5EC●パネル奥行き:59mm
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング