測定・測量用品 :「温度・湿度表示器」の検索結果
。温度と湿度を同時に表示。温度は室内と室外など2ヶ所の温度を計測。DRY COMFORT WETで快適度の目安をイラストで表示。温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付。室内外の温度、室内湿度アラーム機能付。着脱式の温度外部センサ(生活防水)。小さな穴も通りやすくコード切断の場合は別売外部センサー(5m)と取替え可能。外部センサホルダー付(接着止め・ビス止め可能)。掛式・置式兼用型使い方自由自在。
種別置掛兼用
コード長さ(m)約2.8
本体寸法(mm)約98×75×18
温度測定範囲(℃)(本体)0~50、(外部センサー)-10~60
湿度測定範囲(%)20~80
電池単4乾電池2個
温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(範囲外)
電池寿命約10ヶ月
設置方式置掛兼用
材質(外枠)ABS樹脂
湿度測定精度±5%RH(40~80%RH)、±7%RH(範囲外)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
換気の目安となる二酸化炭素濃度測定器。二酸化炭素濃度検知方式はNDIR方式を採用。二酸化炭素手動キャリブレーション機能付。経済産業省「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」適合商品。温度、湿度同時表示。USB給電(ケーブル付)/単四乾電池×3(別売)2WAY電源。(乾電池の場合は都度計測操作)。別売の電源アダプタを使用すればコンセント給電が可能。別売のモバイルバッテリーを使用すればUSB口やコンセントがない場所でも給電が可能。二酸化炭素濃度の状態を4段階の表情でお知らせするフェイスアイコン表示。
仕様本体寸法:約49×86×48mm 本体重量:約78g(本体 電池含まず) 材質:ABS樹脂 設置:卓上用 電源:USB給電 (ケーブル付)/単四乾電池×3(別売) 測定項目:二酸化炭素濃度、温度、湿度 二酸化炭素濃度検知方式:NDIR方式 二酸化炭素測定範囲:400~5000ppm 二酸化炭素計精度:±(5%+50ppm) 温度計精度:±1℃(10~40℃ 湿度計精度:±5%(30~95%RH) 個装寸法:約135×125×50mm(ブリスター) 個装含重量:約130g 付属品:取扱説明書(保証書付)、USBケーブル
アズワン品番65-3366-97
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高性能・高精度温度・湿度センサ搭載。
最大8000点を記録保存ができる大容量メモリ搭載。
耐結露性にすぐれた電子湿度センサ搭載。
内蔵CPUがデータを処理し、微小な温度、湿度の変化を正確に表示。
サンプリング周期は1回/1秒~120分選択可能。
記録したい時だけ最大50点メモリできる一時記録モード。
コード長1.5mのプローブの先端で測定。
安心と信頼の日本製。
専用ソフトは簡単ダウンロード。
ダウンロード後はパソコンと接続してもお使いいただけます。
本体で記録したログデータをグラフ表示。
現在温度・湿度をアナログ/デジタル表示。
日付、時間を指定して見たい情報をプリントアウトが可能。
記録したデータをパソコンで管理ができます。
付属品取扱説明書(保証書付)、卓上スタンド、ボタン電池CR-2032×2、USBケーブル、温湿度計検査成績書
材質ABS樹脂
寸法(mm)(プローブ)直径約22×130
質量(g)約400(箱含む)
電源CR2032×2
ケーブル長(m)1.5
本体寸法(mm)約120×68×19
精度温度計:±0.3℃以内(-30~90℃)、湿度計:±2%RH以内(0~90%/25℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×19×68
保証期間1年
アズワン品番2-2740-31-20
温湿度表示-30~100℃、0~100%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
耐結露性にすぐれた電子湿度センサを搭載しています。内蔵CPUがデータを処理し、微小な温度・湿度の変化を正確に表示します。最大8000点のログデータを保存でき、ソフトをダウンロードすることでデータ管理ができます。学校、工場、倉庫、研究室はもとより、コンピュータールーム、オフィスや園芸などあらゆる環境下での計測、温湿度管理に使用できます。コード長1.5mのセンサ部は、手元で数値を確認しながら、離れた場所の計測が可能です。
仕様サイズ(mm):68×19×120●重さ(g):430●測定範囲:湿度:0~100%RH●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:1%RH●測定保証精度●▼温度:±0.3℃(-30~90℃)±0.4℃(左記以外)●▼湿度:±2.0%RH(0~90%RH25℃)●サンプリング:可変(1回/1秒~120分選択)●機能:最高/最低温度/湿度・年月日・時間表示(24時間制)●記録点数:8,000点(1秒・5秒・10秒・30秒・1分・5分・10分・15分・30分・60分・120分)●一時記録再生・過去24時間自動記録再生●電源:CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)またはUSB●インターフェース:USB(Mini-B)●データ管理:エンペックス気象計(株)ホームページよりダウンロード●パソコンソフトウェア:ウェザーコムマネージャー(Windows)●▼モニタリング、ログ[記録]データ表示・保存[CSV形式ファイルに出力]用ダウンロードサイト●▼http://www.empex.co.jp/pokenavi-otheres.html●サイズ●▼本体:約68×19×120mm●▼プローブ:Φ22×130mm●▼ケーブル長:1.5m●付属品:簡易取扱説明書(保証書付)、卓上スタンド、温湿度計検査成績書●製造:日本●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-30~100
アズワン品番2-2740-31-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
耐結露性にすぐれた電子湿度センサを搭載しています。内蔵CPUがデータを処理し、微小な温度・湿度の変化を正確に表示します。最大8000点のログデータを保存でき、ソフトをダウンロードすることでデータ管理ができます。学校、工場、倉庫、研究室はもとより、コンピュータールーム、オフィスや園芸などあらゆる環境下での計測、温湿度管理に使用できます。コード長1.5mのセンサ部は、手元で数値を確認しながら、離れた場所の計測が可能です。
仕様サイズ(mm):68×19×120●重さ(g):430●測定範囲:湿度:0~100%RH●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:1%RH●測定保証精度●▼温度:±0.3℃(-30~90℃)±0.4℃(左記以外)●▼湿度:±2.0%RH(0~90%RH25℃)●サンプリング:可変(1回/1秒~120分選択)●機能:最高/最低温度/湿度・年月日・時間表示(24時間制)●記録点数:8,000点(1秒・5秒・10秒・30秒・1分・5分・10分・15分・30分・60分・120分)●一時記録再生・過去24時間自動記録再生●電源:CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)またはUSB●インターフェース:USB(Mini-B)●データ管理:エンペックス気象計(株)ホームページよりダウンロード●パソコンソフトウェア:ウェザーコムマネージャー(Windows)●▼モニタリング、ログ[記録]データ表示・保存[CSV形式ファイルに出力]用ダウンロードサイト●▼http://www.empex.co.jp/pokenavi-otheres.html●サイズ●▼本体:約68×19×120mm●▼プローブ:Φ22×130mm●▼ケーブル長:1.5m●付属品:簡易取扱説明書(保証書付)、卓上スタンド、温湿度計検査成績書●製造:日本●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-30~100
アズワン品番2-2740-31-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。