測定・測量用品 :「濃度計測器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気の目安となる二酸化炭素濃度測定器。二酸化炭素濃度検知方式はNDIR方式を採用。二酸化炭素手動キャリブレーション機能付。経済産業省「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」適合商品。温度、湿度同時表示。USB給電(ケーブル付)/単四乾電池×3(別売)2WAY電源。(乾電池の場合は都度計測操作)。別売の電源アダプタを使用すればコンセント給電が可能。別売のモバイルバッテリーを使用すればUSB口やコンセントがない場所でも給電が可能。二酸化炭素濃度の状態を4段階の表情でお知らせするフェイスアイコン表示。
仕様本体寸法:約49×86×48mm 本体重量:約78g(本体 電池含まず) 材質:ABS樹脂 設置:卓上用 電源:USB給電 (ケーブル付)/単四乾電池×3(別売) 測定項目:二酸化炭素濃度、温度、湿度 二酸化炭素濃度検知方式:NDIR方式 二酸化炭素測定範囲:400~5000ppm 二酸化炭素計精度:±(5%+50ppm) 温度計精度:±1℃(10~40℃ 湿度計精度:±5%(30~95%RH) 個装寸法:約135×125×50mm(ブリスター) 個装含重量:約130g 付属品:取扱説明書(保証書付)、USBケーブル アズワン品番65-3366-97
1個
13,980 税込15,378
当日出荷