測定・測量用品 :「USBパソコン切替器」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
測定データをワイヤレスで送信します。
付属受信機と付属専用表示ソフトでパソコンを表示器として水平出しが可能です。
無線/有線の切替が可能です。
USBタイプ受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。
レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取付が出来ます。
用途定盤、工作機械などの水平出し、真直度、平面度測定
トラスコ品番818-3430
セット内容ACアダプタ、充電式バッテリー×2個、充電器、専用記録ソフト、パソコン側無線ユニット(USBタイプ)、収納ケース
材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄
長さ(mm)158
幅(mm)61
厚さ(mm)107
質量(kg)2
測定範囲±5.00mm/m±0.286°
最小読取値0.001mm/m0.0001°(±1.999mm/m以内)0.01mm/m0.001°(±2mm以上)
繰返し精度±0.005mm/m±0.003°以内
読取精度使用温度17~23℃:±0.85%rdg(±1.999mm/m以内)±1.0%rdg(±2mm/m以上)/使用温度0~40℃:±2.6%rdg(±1.999mm/m以内)±2.7%rdg(±2mm/m以上)
1個
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。