測定・測量用品 :「led 1.5v」の検索結果

特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100V/200V判別可能(裸線のみ)。接触(裸線)/非接触(被覆線)対応。感度調整ボリューム付(無段階)。先端LEDライト搭載。AC/DC両用(DCは裸線のみ)。先端、持ち手部分は絶縁性を考慮したラバー仕様。
用途非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です 使用温度範囲(℃)0~+40 電源LR-44(1.5V)×2 保存温度(℃)-10~+50 機能照明ボタンを押すたびにLED照明のON/OFFが可能 感度調整本体裏面のボリュームにより検出電圧の感度調整が可能 (非接触モード時のみ有効) 保存湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと) 使用環境湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと) 検出範囲接触式電圧:AC7V~1000V DC5V~1000V、非接触式電圧:AC30V~1000V 絶縁耐圧(V)AC2000/1分間(検知部-スイッチ間)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

VP-01U-JP 検相・検電器 JAPPY 動画あり
被覆電線に電圧クリップを挟まない新方式の検相器。細いテストプローブで過密な配線場所でも検相可能。検相の経過と結果が目(LED)と耳(電子音)で確認可能。
用途三相三線、三相四線式配電線での相順(起電力の発生する順番)の確認にご使用いただけます 周波数(Hz)45~65 電源単4乾電池(1.5V) × 2個 適合規格IEC 61010-1 CAT.Ⅲ 1000V AC準拠 IEC 61010-1 CAT.Ⅳ 600V AC準拠 保護等級IP53準拠 測定モード検相モード、検電モード オートパワーオフ約5分 電池寿命約150時間 (※アルカリ乾電池使用時)
1台
8,698 税込9,568
翌日出荷

室内や作業環境の照度管理、照明器具切替後(白熱球、蛍光灯→LED)の作業場照度チェックにご使用いただけます 小型・軽量サイズ ケース一体型 単四電池二個(アルカリ乾電池使用時)連続150時間 1秒で測定完了 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利な照度計です
測定範囲(fc)0~18580fc 使用温度範囲(℃)0~50 分解能1LUX(0~19999LUX)、10LUX(20000~200000LUX)、1fc(0~18580fc) 保存温度(℃)-20~50 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング1回/秒 電池寿命連続使用約150時間(アルカリ乾電池使用時) 保存湿度(%)80RH以下(但し、結露のないこと) 使用環境湿度(%)70RH以下(但し、結露のないこと)
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

仕様●中央表示値:5MΩ●抵抗状態LED緑/赤 判別基準値:0.125MΩ(125V) 0.25MΩ(250V) 0.5MΩ(500V)●電圧計測定範囲:AC 0~600V (45~65Hz) /DC 0~600V●電圧計確度:最大目盛値の±5% セット内容取扱説明書、7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4 質量(g)約430(電池含む) 外形寸法(mm)97(L)×156(W)×46(D) 電源単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4 適合規格適合規格 定格電流(mA)格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1.0~1.2 短絡電流(mA)1.5以下 特性軽量コンパクトサイズで片手で持ったままでの測定が可能、見やすいスケール目盛、抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)、リモートスイッチ付プローブ標準付属、直流・交流を自動判別する電圧測定機能、暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 有効最大表示値200MΩ 有効測定範囲第1:0.1~100MΩ、第2:0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛 開放回路電圧(Vpk)定格測定電圧値の1.2倍以下 定格測定電圧(V/MΩ)125/250/500
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷