測定・測量用品 :「SK-30用」の検索結果
こんなお得な商品も!

ダイヤルゲージ 長ストロークタイプ
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
長ストローク30mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
測定範囲(mm)30
目量(mm)0.01
測定力(N)2.2以下
仕様ショックプルーフ
寸法E(mm)17.5
目盛仕様±0-50-100
寸法G(mm)5
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)7
指示誤差[1/2回転](μm)12
指示誤差[1回転](μm)15
指示誤差[全測定範囲](μm)30
寸法J(Φmm)8(0~-0.03)
裏ぶた仕様耳金付き
繰返し精密度(μm)5
指示誤差[1/10回転](μm)10
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。