測定・測量用品 :「光軸測定器」の検索結果
仕様適合FV変換器:FV-1500
付属品反射マーク1シート(12mm角25枚)、取り付けナット×2個、取扱説明書×1部
質量(g)約150
適合規格CEマーキング
検出方式光電反射方式
検出距離推奨距離20~40mm(12mm角専用反射マーク使用のとき)
出力電圧(V)矩形波出力(Hi:+5±0.5、Lo:+0.5以下)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×24×117
光源発光ダイオード(赤色、可視光)
使用電源(V)DC12±2
消費電流(mA)60以下(12V時)
出力インピーダンス(Ω)約1k
使用温湿度範囲(温度)-10~+60℃、(湿度)20~80%
適合表示器TMシリーズ、RV-3150、ST-1210、CT-6520B、AR-7240B
保存温湿度範囲(温度)-20~+80℃、(湿度)20~80%
応答速度40m/s(回転軸の周速度換算)
コネクタ適合プラグ:R04-PB6F(適合信号ケーブル:MX-7000・8000シリーズ)(出力)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐振動/耐衝撃耐振動:19.6m/s2、耐衝撃:490m/s2(通電)
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。