測定用品 (8) 測定関連サービス (1) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: 小野測器すべて解除
周速リング KS-400 小野測器 当日出荷
仕様 ●幅:15mm●周長:100mm●※ EC-900(販売終了)、EC-2100で計測するためには周速リング が必要です。●※用途に合わせてお選び下さい。●※周速リング:KS-400、KS-500、KS-0800●KS-400 周速リング(広幅)エレベータ速度計(EC-900 / EC-2100)用●コード番号:119-0164451 アズワン品番 67-4836-05
【レンタル】エレベータ速度計 小野測器 翌日出荷 から 5日以内出荷
エレベータの調整・保守・点検用に設計された、小型軽量・電池内蔵のハンディータイプ速度計です。
エレベータの速度計測に加え、エスカレータの非常停止距離計測が可能です。
仕様 【平均化機能】1 ~ 200 回(任意設定)、【許容軸加重】ラジアル方向5kg/スラスト方向5kg、【ベアリング寿命】2×107 r/min・h(仕様内最大荷重時) セット内容 本体(単3電池×3)、外部ホールド信号用ケーブル、六角レンチ、キャリングケース、回転接触子KS-300、取扱説明書 測定範囲 【速度計測】0.1 ~ 2000.0(m/min)、【回転速度計測】1 ~ 20000(r/min) 質量(g) 約423(電池込み、周速リング含まない) 使用温度範囲(℃) 0~45 電圧(V) 【アナログ出力】0~1/ 0 ~ F.S. 電源 単三形乾電池3本 方式 接触式 測定精度 ±1 カウント(手ぶれ、接触部のすべりによる誤差は含みません) 出力方式 トランジスタ出力(オープンコレクタ) アナログ出力 瞬時値(平均化処理後に対して出力する) 測定時間 10 ms パルス数 【パルス出力】600 パルス/1回転、【検出部】150 パルス/1 回転(発生/スリット反射方式) 分解能 【速度】 0.1 (m/min)※、【回転速度】 0.1 (r/min)※(※)平均回数10以上 光源 【検出部】赤外発光ダイオード 消費電力(mA) 最大100(電源電圧 4.5 V時) メモリー 計測結果を 10 組本体に保存 測定単位 【速度】 m/min、【回転速度】 r/min 表示器 5桁、赤色7セグメントLED 2段表示 電池寿命(連続時間) 15以上(常温使用時) 電流(mA) 20以内 変換方式 【アナログ出力】10 bit D/A 変換方式 オートパワーオフ 最終操作から 180 秒後にパワーオフ 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 162×60×38 コネクタ 【アナログ出力】Φ2.5 mm ピンジャック、【パルス出力】Φ2.5 ピンジャック 論理 負論理 保管温度範囲(℃) -10~60 データホールド CH1、CH2、最大値(各独立) 受光素子 フォトダイオード 表示更新時間 100 ms 出力更新時間 【アナログ出力】10ms パルス幅(μs) 約0.5~1.2 リニアリティ 【アナログ出力】±1% F.S. 耐電圧(V) 14 サービス分類 レンタル
音響校正器 小野測器 3日以内出荷
音圧レベルや騒音レベルを正しく測定するためには、測定の前後に騒音計の指示値を確認する必要があります。
音響校正器は、サウンドレベルメータ(騒音計)が正確な値を指示していることを点検および維持するために用います。
音響校正器の方式には、スピーカ方式とピストンホンがあり、 発生する音圧レベルや周波数が異なります。
JIS C 1515,IEC 60942 の規格で定められおり、性能により、 クラス1・クラス2などに分類されます
周囲温度(℃) -10 ~ 50 (結露なきこと) 相対湿度(%RH) 25 ~ 90 (39 ℃ 以上の露点を超える周囲温度、湿度を除く) 静圧(kPa) 65~108
中継シャフト 小野測器 4日以内出荷
回転接触子用中継シャフト (KS-300 接触子を使用する場合)
対応機種 EC-900(販売終了)、EC-2100 RoHS指令(10物質対応) 対応
検出スイッチ 小野測器 当日出荷
外部ホールド信号検出スイッチ
(ガバナ検出スイッチ)
対応機種 EC-900(販売終了)、EC-2100 RoHS指令(10物質対応) 対応
信号ケーブル 5M 小野測器 12日以内出荷
信号ケーブル 5 m
EC-091/EC-0201に付属
EC-900 ←→ EC-091(外部検出器)
EC-2100 ←→ EC-0201(外部検出器)
EC-2100 ←→ EC-0203(トリガ装置)
対応機種 EC-900(販売終了)、EC-2100 RoHS指令(10物質対応) 対応
周速リング 小野測器 当日出荷 から 7日以内出荷
周速リング(金属製)
用途 エレベータ速度計(EC-900 / EC-2100)用 適合本体 EC-900/EC-2100用 周長(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
エレベータ速度計 小野測器 (1件のレビュー) 予約販売
測定範囲 速度計測:0.1~2000(m/min)、回転速度計測:1~20000(r/min) 付属品 外部ホールド用信号ケーブル(1.4m):EC-09221組(2本)、キャリングケース:EC-09251個、六角レンチ(対辺1.5mm):1本、単三乾電池:3本 寸法(mm) W60×L162×D38(前機種EC-900と同一) 質量(g) 約423 電源 単三形乾電池3本 内容 瞬時値(平均化処理後に対して出力する) ベアリング 寿命:2×107 r/min・h(仕様内最大荷重時) 測定精度 ±1 カウント 出力方式 トランジスタ出力(オープンコレクタ) 測定時間 10ms パルス数 600パルス/1回転 分解能 速度:0.1(m/min)、回転速度:0.1(r/min)(平均回数10以上) 機能 オートパワーオフ機能:最終操作から180秒後にパワーオフ、データホールド機能、CH1、CH2、最大値(各独立)、平均化機能:1~200回(任意設定)、メモリー機能:計測結果を10組本体に保存 消費電流(mA) 20以内 測定単位 速度:m/min、回転速度r/min 表示器 5桁(赤色LED×2) 使用温湿度範囲 (温度)0~45℃、(湿度)-10~60℃ 電池寿命(連続時間) 15以上(常温使用時) パルス幅 パルス出力:約0.5~1.2μs、検出部:150パルス/1回転(スリット反射方式) 変換方式 10bit(D/A変換) 使用電圧範囲(V) (アナログ)0~1/0~F.S コネクタ Φ2.5mmピンジャック(出力) 論理 負論理 受光素子 フォトダイオード 表示更新時間 100ms 出力更新時間 10ms RoHS指令(10物質対応) 対応 リニアリティ ±1%F.S. 耐電圧(V) 14