9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタル温度計(裏型) 日新計器バイメタル温度計(裏型)日新計器(10件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD接続口径R1/2タイプ裏型寸法H(mm)8精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)寸法B(mm)17寸法I(mm)15寸法d1(Φmm)10寸法G(mm)54寸法C1(mm)HEX.24寸法C2(mm)HEX.24温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル温度計(縦型) 日新計器バイメタル温度計(縦型)日新計器(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
寸法(Φ×Lmm)感温部/10×100材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD接続口径R1/2タイプ縦型寸法H(mm)8精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)寸法B(mm)17寸法I(mm)15寸法d1(Φmm)10寸法C1(mm)HEX.24寸法C2(mm)HEX.24温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
圧力計 日新計器圧力計日新計器(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類汎用圧力計測定流体気体、液体
真空計 日新計器真空計日新計器
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類真空計
圧力計 SUS 日新計器圧力計 SUS日新計器
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
仕様AT種類汎用圧力計
連成計 日新計器連成計日新計器
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
仕様AT種類連成計
水高計 日新計器水高計日新計器(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
温度計測,圧力計測が1台で測定が可能です。
用途主にボイラーや貯湯槽管理に使用されます。大きさ(Φ)100温度(℃)120接続R1/2感温部(mm)100
NBS-WT バイメタル温度計(縦型) 日新計器バイメタル温度計(縦型)日新計器
21,980税込24,178
1個
42日以内出荷
取付R1/2温度範囲(℃)0~100寸法(Φmm)面径呼び/75感温部(mm)600
バイメタル温度計 日新計器バイメタル温度計日新計器
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷