測定・測量用品 :「当たり検査」の検索結果
日照が弱い時の点検がより確実に。低照度時など発電が弱いときでも、感度調整を固定モードに設定することで、より安定した検出が可能になりました。使いやすさの観点からデザインを見直し、操作性、見やすさ、耐久性が向上しました。稼働率の高いパワーユーザーのニーズにお応えし、堅牢性を高めています。省電力機能により電池が長持ちに。また自動パワーオフ機能や電源ロック機能を搭載し、電源スイッチの切り忘れなどによる無駄な電力消費を防いでいます。別売オプションZ/iS連携キット(SR-200)に接続することで、連系前や停電点検などでのパネル点検が可能です。別売オプションCiSアダプター(SC-200)に接続することで、CIS薄膜パネルの点検ができます(業界初)。
仕様●最小検知電流:インターコネクタ1本あたり0.5[A]●検査対象パネル:単結晶・多結晶・ヘテロ接合型●結果表示:10段階LED表示、スピーカー音●電池持続時間:8時間程度(2100[mAh]4本)
付属品本体ユニット、センサーユニット、延長棒(標準90cm)、単3電池4本、収納ソフトケース、取扱説明書、簡易マニュアル、保証書
長さ(mm)延長棒:900(標準)パネル配置対応延長棒(オプション)
寸法(mm)本体ユニット:直径46、長さ309
質量(g)センサーユニット:285、本体ユニット:480(乾電池4本を含む)
電源単3乾電池、ニッケル水素充電池、4本
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)センサーユニット:48×36×952
使用環境気温0~40℃/温度0~85[%](結露なきこと)
1台
¥429,800
税込¥472,780
3日以内出荷
仕様●最小検知電流:インターコネクタ1本あたり、0.5[A]●検査対象ソーラーパネル:単結晶・多結晶・ヘテロ接合タイプ
付属品延長棒(長さ:315~940mm・質量:185g)、専用通信ケーブル(長さ:2m)、取扱説明書、保証書
寸法(mm)本体ユニット:85×48×19
質量(g)本体ユニット:35
電源専用通信ケーブルによりeZ-10から給電
使用環境温度(℃)0~40
1台
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。