測定・測量用品 :「小型流量センサ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーと専用表示ユニットのセット品です。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の目視での注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%) 測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1 使用流体水酸化ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニットASI-100付 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%) 使用流体水酸化ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニット無し 使用湿度範囲(%RH)35~85
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2 質量(g)約120 温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時) 精度±2%RS(標準取付姿勢時) 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体) 計測対象水、薬液 周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと) リード線長さ(mm)約600 周囲温度(℃)-10~+70 口径(mm)10 パルス定数(mL/P)7.69 回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時 仕様RoHS指令対応品CEマーキング品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

愛知時計電機冷温水用 小型電磁流量センサー
エコ商品
冷温水計測に適した可動部のない電磁式の流量センサーです。安定した計測・再現性をご提供できます。同梱の表示ユニットで流量値の目視確認が可能です。
用途冷温水の流量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・±%RD):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%) 使用流体冷温水 導電率流体導電率範囲:50μS/cm以上 計測対象接液部材質を腐食させない導電性流体(冷温水など) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~60(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.09MB) 商品タイプ表示ユニット無し 使用湿度範囲(%RH)35~85
1個
59,980 税込65,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

愛知時計電機冷温水用 小型電磁流量センサー
エコ商品
冷温水計測に適した可動部のない電磁式の流量センサーです。安定した計測・再現性をご提供できます。同梱の表示ユニットで流量値の目視確認が可能です。
用途冷温水の流量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・±%RD):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%) 測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1 使用流体冷温水 導電率流体導電率範囲:50μS/cm以上 計測対象接液部材質を腐食させない導電性流体(冷温水など) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~60(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.09MB) 商品タイプ表示ユニットASI-100付 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット
95,980 税込105,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脈動に強く各種液体に対応できます。
材質ケース/PPS、ローター/PPS、Oリング/NBR、シャフト/SUS304 精度±2%RS 流体温度(℃)-10~70 最大圧力(MPa)0.5 測定流体冷温水、灯油、軽油、重油など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーと専用表示ユニットのセット品です。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の目視での注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%) 測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1 使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニットASI-100付 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%) 使用流体水酸化ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニット無し 使用湿度範囲(%RH)35~85
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%) 使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニット無し 使用湿度範囲(%RH)35~85
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%) 測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1 使用流体水酸化ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニットASI-100付 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%) 測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1 使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニットASI-100付 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%) 使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニット無し 使用湿度範囲(%RH)35~85
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)