測定・測量用品 :「電池 式 流量 計」の検索結果
リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)
定格電圧30VDC(最大)
温度範囲(℃)0~+60(液体)
構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様
最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)
出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
周囲温度(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
瞬時・積算流量が一体で測定可能です。
多少粘度のある液体でも計測できる容積型高精度微少流量計です。
脚注
材質主要部材質(ケースロータ):PPS(ポリフェニレンサルファイド)・FKM(フッ素ゴム)・SiC
測定対象純水・酸・アルカリ・有機溶剤
最高使用圧力(MPa)0.5MPa(5kgf/cm2)
電源リチウム電池(電池寿命約4年・電池交換不可)
タイプ瞬時/積算流量
RoHS指令(10物質対応)対応
油(重油・軽油・灯油など)用微少流量センサーOF-Zの表示付き(瞬時流量・積算流量の切り替え表示可)タイプです。リチウム電池内蔵のため、電源不要です。
用途油(重油・軽油・灯油など)の流量確認用途
最高使用圧力(MPa)0.5(※流体温度20℃時)
表示精度標準取付姿勢時の瞬時(±%RD・±L/min):2・7、標準取付姿勢時の積算(±%RD):2
使用周囲温度(℃)0~60
流体温度範囲(℃)0~60(※凍結しないこと)
粘度(mPa・s)流体 :0.3~200
RoHS指令(10物質対応)対応
標準取付姿勢液晶表示部が地面に対して鉛直の姿勢。表示部が上、下向きの取付姿勢は不可。
使用湿度範囲(%RH)35~85(※結露しないこと)
リチウム電池内蔵で、電源が不要です。指示部は読みやすい方向に回転可能です。トータル積算とトリップ積算の2種表示切り替えが可能です。
仕様液体粘度範囲:0.5~1.5mPa・s
材質ケース/PP、羽根車/POM、ピボット/PA、Oリング/FKM
寸法(mm)80×87×52
質量(g)約250
電源リチウム電池(電池寿命約4年/電池交換不可)
温度範囲(℃)液体:0~+60
最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃時)
接続R1/2
適合流体水(※各種液体への対応は接続部主要材質を確認のうえ選定ください。)
アズワン品番3-5263-02
流量範囲(L/min)1.5~20
防水性IPX4(屋内仕様)
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
電力量削減対策で、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に。精製・使用された窒素量の把握に。超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現。可動部がないため、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)をラインアップ
保護構造IP64
使用圧力(MPa)0~1未満(ゲージ圧)
プリセット機能全積算値リセット、標準工場出荷設定ヘリセット(現地でリセット可能)
出力信号パルス(正流・逆流)・アナログ
設置場所屋内、屋外
取付姿勢水平(LCD表示部が上向き)、または垂直
流体温度範囲(℃)-10~60
環境温度範囲(℃)-20~70
使用周囲湿度(%RH)90以下
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2
質量(g)約120
温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)
精度±2%RS(標準取付姿勢時)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)
計測対象水、薬液
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
リード線長さ(mm)約600
周囲温度(℃)-10~+70
口径(mm)10
パルス定数(mL/P)7.69
回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時
仕様RoHS指令対応品CEマーキング品
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。