測定・測量用品 :「ステンレス 実験 台」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RADWAG(ラドワッグ)水分計
水分計は、さまざまな材料の小さなサンプルの相対湿度を測定するための 実験室用計測機器です。MA.Rシリーズ は、水分計の基準を新たに定義し、より高い精度と効率性を提供します。
仕様●加熱モジュール:ステンレススチール●風袋範囲(g):-110 質量(g)最大サンプル:110 温度範囲(℃)乾燥:Max 160 最小表示(mg)1 再現性(%)水分含有計測:±0.05 (バッテリー ~ 2 g)、 ±0.01 (バッテリー ~ 10 g) 最小表示(%)水分含有量:0.001 秤量(g)110
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷