絞り込み
ブランド
  • 髙千穂産業
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,066)
  • 理研計器(2,018)
  • エスコ(1,963)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,084)
  • シンワ測定(1,045)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(921)
  • テクロック(838)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(670)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(610)
  • TESA[測定用品](604)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(543)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • ホーザン(510)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(481)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブヘッド用マグネチック接続コード 髙千穂産業

    バルブヘッド用マグネチック接続コード

    髙千穂産業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    60日以内出荷
  • ケーブル対照用ブザー 髙千穂産業

    ケーブル対照用ブザー

    髙千穂産業
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    60日以内出荷
    小型、軽量!胸ポケットにも余裕で収まります。クリップ付きコードで接続が容易です。単3乾電池1本で連続150時間以上動作可能の省資源設計です
    仕様送 信レ ベ ル:-15dBm以 上 (600Ω 負 荷、電 池 電 圧1.5V時 )周波数(Hz)約 500、発信:500電源単3乾電池 1本
  • ロケーティングワイヤー用直接法コネクタ 髙千穂産業

    ロケーティングワイヤー用直接法コネクタ

    髙千穂産業
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    60日以内出荷
    ロケーティングワイヤーの被覆はそのままで導通可能です。お客さま設備には傷を付けません。他社製ロケーターでも使用可能です。ガス内管探索で威力を発揮します
  • ターミナル用小型直接法送信器 髙千穂産業

    ターミナル用小型直接法送信器

    髙千穂産業
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    60日以内出荷
    適合送信方法:直接法周波数(kHz)発信:38/9.5機能送信電流チェック:LEDランプで4段階表示、電池残量チェック:残量20%以下で電源ランプ点滅電池単三アルカリ電池X4本動作温度(℃)‐20~50連続動作時間約8時間
  • 有害ガス検知器 髙千穂産業

    有害ガス検知器

    髙千穂産業
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    60日以内出荷
    マンホール内等の酸欠危険場所で酸素・可燃性ガス・一酸化炭素・硫化水素を連続検知。同時に外部警報器にて温湿度を測定し、熱中症予防対策をサポートします。吸引式、複合型ガス検知器です。
    電源(V)単1アルカリ乾電池(2本)/AC100±15(50/60Hz)/※充電タイプの単1ニッケル水素電池(2本)使用可測定ガス酸素・可燃性ガス・一酸化炭素・硫化水素使用時間(時間)電池:連続約15(アルカリ乾電池/20℃において照明不使用時)
  • ロケーティング・ロッド 髙千穂産業

    ロケーティング・ロッド

    髙千穂産業
    ¥539,800税込¥593,780
    1個
    60日以内出荷
    ビニール管・金属管の空き管路探索で、MPL送信器に接続して使用します。最大通線距離は130mです。10mごとにマークがあります。先端のアースは不要です
    仕様挿入長表示:(目安)10m長さ(m)137サイズ(mm)ロケット:径6.2
  • ロケーティング・ロッド・ミニ 髙千穂産業

    ロケーティング・ロッド・ミニ

    髙千穂産業
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    60日以内出荷
    通線距離は50m 。軽量・小型化でかんたん操作 。端末オープンで探索可能
    長さ(m)50サイズ(mm)ロケット:太さ5×3
  • ミニプローブ 髙千穂産業

    ミニプローブ

    髙千穂産業
    ¥63,980税込¥70,378
    1本
    60日以内出荷
  • 圧力表示器 髙千穂産業

    圧力表示器

    髙千穂産業
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    60日以内出荷
    仕様耐久力:170kPa(絶対圧力モード)測定範囲-10.0 ~ 80.0kpa電源単四アルカリ乾電池2本温度表示制度±2℃連続使用時間約50時間(単四アルカリ乾電池)単位読取:0.1Kpa表示範囲-40.0~150.0kpa使用温湿度範囲-10~40℃、10~90%RH消費電流約15mA(バックライト消灯)誤差0.2以内9kpa
  • 埋設ケーブル位置測定器 髙千穂産業

    埋設ケーブル位置測定器

    髙千穂産業
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1台
    60日以内出荷
    CD機能により埋設位置の特定がし易くなり、精度の高い探査が可能になりました。スマホアプリの連携により高精度位置情報(GNSS)の取得ができます。ノイズ測定機能、ノイズカットフィルタ、アース確認機能、ヨー角、デジタル水準器を搭載。
    電源受信器:単3アルカリ乾電池(6本)、送信器:単1アルカリ乾電池(8本)周波数受信器:512Hz/850Hz/9.5kHz/38kHz/80kHz/自然磁界:ラジオ波9kHz~33kHzの自動サーチ機能付き/電力:50Hz~60Hz/ガス:100Hz~120Hz、送信器:間接法・外部コイル法:9.5kHz/38kHz/80kHz/直接法:512Hz/9.5kHz/38kHz/80kHz/9.5kHz+38kHz/CD/CD機能は9.5kHz/512Hzを多重送出/9.5kHz/38kHzの多重送出
  • ケーブル探索器 髙千穂産業

    ケーブル探索器

    髙千穂産業
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    60日以内出荷
  • 金属探知器 髙千穂産業

    金属探知器

    髙千穂産業
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    60日以内出荷
    軽量かつ操作が簡単で取扱いが容易です。小さな金属物には反応しないように調整されています。約20分間、ボタン操作しないと節電のため自動でOFFになります
    出力スピーカー音及びヘッドフォン用ソケット(6.35mm)LEDランプ(電源・感度用各1個)電源アルカリ単三乾電池8本動作時間100動作温度(℃)-10~+50防水IP67(サーチヘッド部)