絞り込み
ブランド
  • 髙千穂産業
  • モノタロウ(32)
  • マイゾックス(610)
  • タジマツール(TJMデザイン)(428)
  • シンワ測定(329)
  • エスコ(261)
  • エビス(水平器)(165)
  • STS(154)
  • たくみ(143)
  • 大平産業(122)
  • ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](122)
  • ムラテックKDS(116)
  • アカツキ製作所(KOD)(107)
  • SK(新潟精機)(92)
  • 大菱計器製作所(75)
  • TRUSCO(75)
  • ヤマヨ(67)
  • 土牛(65)
  • SK11(53)
  • ユニット(46)
  • テクノ販売(41)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロケーティング・ロッド 髙千穂産業

    ロケーティング・ロッド

    髙千穂産業
    ¥539,800税込¥593,780
    1個
    60日以内出荷
    ビニール管・金属管の空き管路探索で、MPL送信器に接続して使用します。最大通線距離は130mです。10mごとにマークがあります。先端のアースは不要です
    仕様挿入長表示:(目安)10m長さ(m)137サイズ(mm)ロケット:径6.2
  • ロケーティング・ロッド・ミニ 髙千穂産業

    ロケーティング・ロッド・ミニ

    髙千穂産業
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    60日以内出荷
    通線距離は50m 。軽量・小型化でかんたん操作 。端末オープンで探索可能
    長さ(m)50サイズ(mm)ロケット:太さ5×3
  • ミニプローブ 髙千穂産業

    ミニプローブ

    髙千穂産業
    ¥63,980税込¥70,378
    1本
    60日以内出荷
  • 埋設ケーブル位置測定器 髙千穂産業

    埋設ケーブル位置測定器

    髙千穂産業
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1台
    60日以内出荷
    CD機能により埋設位置の特定がし易くなり、精度の高い探査が可能になりました。スマホアプリの連携により高精度位置情報(GNSS)の取得ができます。ノイズ測定機能、ノイズカットフィルタ、アース確認機能、ヨー角、デジタル水準器を搭載。
    電源受信器:単3アルカリ乾電池(6本)、送信器:単1アルカリ乾電池(8本)周波数受信器:512Hz/850Hz/9.5kHz/38kHz/80kHz/自然磁界:ラジオ波9kHz~33kHzの自動サーチ機能付き/電力:50Hz~60Hz/ガス:100Hz~120Hz、送信器:間接法・外部コイル法:9.5kHz/38kHz/80kHz/直接法:512Hz/9.5kHz/38kHz/80kHz/9.5kHz+38kHz/CD/CD機能は9.5kHz/512Hzを多重送出/9.5kHz/38kHzの多重送出
  • ケーブル探索器 髙千穂産業

    ケーブル探索器

    髙千穂産業
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    60日以内出荷
  • 金属探知器 髙千穂産業

    金属探知器

    髙千穂産業
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    60日以内出荷
    軽量かつ操作が簡単で取扱いが容易です。小さな金属物には反応しないように調整されています。約20分間、ボタン操作しないと節電のため自動でOFFになります
    出力スピーカー音及びヘッドフォン用ソケット(6.35mm)LEDランプ(電源・感度用各1個)電源アルカリ単三乾電池8本動作時間100動作温度(℃)-10~+50防水IP67(サーチヘッド部)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)