測定・測量用品 :「可視化」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーバー(アサダ)クリアスコープ2820
広角度カメラにより従来死角になっていた部分を可視化。距離カウンター機能で詰まり箇所を容易に特定できます。カメラケーブルが断線しても、切り詰め修理が可能で、再利用可能です。
用途排水管・プラント配管・工場配管・雨どいなど、配管内の検査・詰まりの確認に セット内容クリアスコープ本体、カメラケーブル2820ドラムセット、ACアダプタ、MiniUSBケーブル、ビデオケーブル、SDカード(4GB)、コイルケーブル、収納ケース 電源リチウム・ポリマーバッテリー,ACアダプタ(入力100V・出力DC5V) ケーブル長(m)20 外径(Φmm)カメラヘッド:28 寸法(Φmm)曲管通過:40~100 最小曲げ半径(mm)110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×380×350 外部出力USB・AV 記録媒体SDカード(最大32GBまで対応) 適合管径(Φmm)40~100 視野角150 焦点距離(mm)50~600 保存形式静止画・JPEG(30万画素)動画・ASF(30万画素) アズワン品番64-6752-81 モニタ5型TFTカラー液晶・解像度640×480ピクセル
1台
269,800 税込296,780
当日出荷

おすすめ人気ランキング