ポータブルで使いやすく高性能なデジタル超音波探傷器です。
効率的なメニュー構成とダイレクトアクセスキーにより質の高い探傷作業を簡単に実現します。
優れた探傷性能を備えた簡単操作の探傷器です。
信頼性の高い多くの機能を、小型で使いやすい筐体に凝縮しています。
用途場所・環境問わず様々な探傷検査に
仕様バッテリータイプ(リチウムイオン充電可能バッテリー標準搭載)
トラスコ品番773-6525
セット内容バッテリー(1本)、キャリングケース、ACバッテリーチャージャー
幅(mm)236
質量(kg)1.68(オプションのリチウムイオンバッテリー含む)
高さ(mm)167
奥行(mm)70
電源(V)ACメイン100VAC~120VAC、200VAC~240VAC、50Hz~60Hz
接続【探触子】BNCまたは大LEMO
ディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)、半透過型カラーLCD
内部メモリー内蔵メモリー100000ID
外部メモリー2GBmicroSDカード
バッテリー稼動時間15時間~16時間(リチウムイオン)、3時間(アルカリ乾電池)
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
30日以内出荷
表面探傷や材質の判定に!
機動性、耐久性に優れ、直観的な操作が可能な渦流探傷器。
仕様【グリッドおよび表示ツール】5グリッドから選択可能/十字基準線(シングルトレース表示のみ)、【インターフェース・アプリケーション】素速く簡単に設定をするためのアプリケーション選択メニュー/自動リフトオフキー、【リアルタイム測定値】リアルタイム測定値として信号特性(5つの振幅測定と1つの角度測定)から2種類までの測定値の表示を選択可能、【プローブコネクター】16ピンLEMOコネクターおよびBNCコネクター用内部バランス機能を搭載したBNC(アブソリュートプローブ)、【プローブドライブ】LOW/MEDIUM/HIGH(2V/5V/8V)、【表示消去・パーシスタンス】表示消去:0.1秒~60秒・パーシスタンス:0.1秒~10秒、【二重周波数】周波数の調整(二重周波数モード):独立して設定可能な2つの周波数を同時印加で動作可能・MIX(ミックス)オプション:F1 - F2/F1 + F2/自動ミキシング
セット内容本体(バッテリー内蔵)・ACアダプタセット・取扱説明書(ユーザーズマニュアル)・収納ケース
質量(kg)1.7(リチウムイオン電池を含む)
使用温度範囲(℃)-10~50
規格ENERGY-15548、CE、WEEE、FCC(米国)、IC(カナダ)、RoHS(中国)、RCM(オーストラリア、ニュージーランド)
電源ACメイン:AC100~120V/AC200~240V(50/60Hz)
フィルターローパス:10Hz~2000Hzおよび広帯域、ハイパス:6形状または8形状のフィルタータイプを使用しオフまたは5Hz~1000Hzの範囲内でユーザーが選択可能、連続ヌル(低周波数HPフィルター):0.2Hz/0.5Hz/1.0Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×70×167
保護等級IP66相当
導電率【周波数】60kHzまたは480kHz、【デジタル導電率仕様】デジタル導電率:0.9~110%IACSまたは0.5mS/m~64mS/m・精度:0.9%~65%IACSで±0.5%IACS内、62%を超える値は±1.0%内 (BAC5651の仕様相当または仕様以上)、【非電導性コーティングの厚さ】0mm~0.648mmの非導電性コーティングの厚さを測定可能・精度:0.025mm(±0.001in.)、0mm~0.64mm範囲内
バッテリー充電式リチウムイオン・バッテリー×1、または単三アルカリ乾電池×8(電池収容ケース入)
ディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)半透過型カラーLCD(液晶ディスプレイ)
言語表示【インターフェース対応】日本語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、中国語、ロシア語、ポルトガル語、ポーランド語、オランダ語、チェコ語、ハンガリー語、スウェーデン語、ノルウェー語
保管温度範囲(℃)0~50(バッテリー搭載時)/-20~70(バッテリーなし)
使用時間(時間)最大10(標準使用/バッテリー寿命)
スクリーンノーマル/フルスクリーン切替可能、表示色パターン:8種類
スイープ機能区分ごとに0.005秒~10秒で可変(FINEグリッドで合計13.3区分)
回転角度(°)0~359.9(0.1または1単位)
アラーム同時アラーム×3、選択肢:ボックス(長方形)、極性(円)、セクター(パイ)、スキャン(時間ベース)、導電率、コーティング厚さ
ゲイン0~100dB(0.1dBまたは1dB単位)
画面寸法(mm)117.4×88.7、146.3(対角)
サービス分類レンタル
耐久性、柔軟性に優れた、小型軽量なポータブル探傷器。
EN12668-1の要求事項を満たすよう設計された、優れた耐久性でさまざまな検査環境に対応。
仕様【爆発性雰囲気】MIL-STD-810F, Method 511.4, Procedure I、【キーパッド】日本語/英語/国際記号/中国語、【パルサー】調節可能な矩形波、【PRF】10Hz~2000Hz(10Hz単位で調整可能)、【電圧設定】100/200/300/400V(パルサー)、【ダンピング】50/100/200/400Ω、【デジタルフィルター設定】標準デジタルフィルター(30種類)/EN12668-1:2010準拠フィルター(7種類):0.2~10MHz、2.0~21.5MHz、8.0~26.5MHz、0.5~4MHz、0.2~1.2MHz、1.5~8.5MHz、5~15MHz、【波形表示】全波、半波+、半波-、RF、【リジェクション】全画面の高さの0~80%、警告表示あり、【測定レート】すべてのモードでPRFに同等、【ゲート】測定ゲート:2つの独立したゲート(振幅/伝播時間測定)・ゲート開始位置:表示範囲内で設定可能・ゲート幅:ゲート開始位置から表示範囲で終了位置の範囲に設定可能・ゲート高さ:全画面の高さ2%~95%の範囲で設定可能・アラーム:正負しきい値、最小深さ(ゲート1/ゲート2)、【測定】測定表示位置: 5つの配置が可能(手動または自動選択)・ゲート1/ゲート2:厚さ・ビーム路程・きず距離・深さ・振幅・伝播時間・深さ-最小値/最大値・振幅-最小値/最大値、その他の設定:DGS/AVGのオーバーシュート値(dB)・DGS/AVGのERS(同等の反射源サイズ)・AWS D1.1/D1.5 A・B・C・D値・リジェクション値・エコーto基準dB値、DAC/TC:標準、DACポイント:最大50ポイント/ダイナミックレンジ110dB、特殊なDACモード:カスタムDAC(6カーブまで)/20~80%表示、曲面補正:斜角測定で曲面の周囲を検査する場合のビーム路程を補正
セット内容本体(バッテリー内蔵)・カプラント・microSDカード・アダプタ・ACアダプタセット・取扱説明書(本体)・取扱説明書(スタートガイド)・収納ケース
質量(kg)1.6(リチウムイオンバッテリー含む)
出力【ビデオ】VGA出力標準搭載/【アラーム】2アラーム出力・5V TTL・10mA
電源ACメイン:AC100~120V(50/60Hz)・AC200~240V(50/60Hz)
接続【探触子】大LEMO
分解能【振幅】全画面の高さ0%~110%の±0.25%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×70×167
保護等級IP規格-IEC 60529-2004による試験:IP67相当(ナビゲーションキーパッド)/IP66相当(スクロールノブ)、製品の設計・開発時に行うIP規格に基づいたオリンパス設計実証試験に合格
入力信号最大20V P-P
自動校正方法音速、ゼロ補正、垂直ビーム(最初の底面反射またはエコー to エコー)、斜角ビーム(ビーム路程または深さ)
バッテリーリチウムイオン充電可能バッテリー標準搭載(×1)
気温(℃)-10~50(使用時)
校正【テストモード】パルスエコー・デュアル・透過、【単位】ミリメートル・インチ・マイクロ秒、【レンジ】3.36mm~13388mm(5900m/s)、【音速】635m/s~15240m/s、【ゼロ補正】0~750μs、【ディスプレイ遅延】65.02mm~5080.75mm(鋼中・縦波音速)、【屈折角】0.1きざみで0°~90°
周波数帯域(MHz)【レシーバー】0.2~26.5(-3dB)
ディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)、半透過型カラーLCD、更新速度60Hz
パルス幅PerfectSquare:25~5000ns(0.1MHz)の範囲で調整可能
直線性【時間軸】全画面の幅の±0.5%/【振幅】全画面の高さの0.25%、増幅精度±1dB
トリガー【入力】5V TTL/【出力】5V TTL・最大10mA
耐振動性能MIL-STD-810F, Method 514.5, Procedure I
耐衝撃性能MIL-STD-810F, Method 516.5, Procedure I
言語表示日本語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、中国語、ポルトガル語、ロシア語
保管温度範囲(℃)0~50(バッテリー)
インピーダンス(Ω)【レシーバー入力】400±5%
ポート【USBポート】USB On-The-Go(OTG)/【RS-232ポート】対応
保存データ種類内蔵メモリー:100000 ID、リムーバブルメモリー:2GB microSDカード
ゲイン0~110dB
ディスプレイサイズ(目安)117×89mm(W×H)、146mm(対角)
駆動時間(時間)約15~16
サービス分類レンタル
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。