業務用HD内視鏡カメラHANMATEK6日以内出荷
見えない奥まで、確実に!プロ仕様の高精細工業用内視鏡カメラUSB Type-C充電対応大容量充電式2600mAhバッテリー搭載で最大4時間の連続使用可能焦点範囲2~10cm1080P HD高解像度&4.3インチTFTディスプレイ搭載鮮明で精細な映像をリアルタイムに細部までしっかりと確認可能!明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!暗所でも視認性抜群!鮮明な映像を提供鏡/フック/磁石の3種アクセサリー付き産業検査に最適な6mフレキシブルケーブル搭載水回りや粉塵のある現場でも安心して使用可能な耐久設計防水規格IP67画像倍率1.0x-1.5x-2.0x1~3倍ズーム機能/180°回転/カラー&モノクロ切替機能搭載コンパクトで持ち運び簡単手持ち/設置どちらも対応可
用途手の届きにくい配管・機械内部・天井裏などの検査もスムーズに!USB Type-C充電対応大容量充電式2600mAhバッテリー搭載で最大4時間の連続使用可能焦点範囲2~10cm1080P HD高解像度&4.3インチTFTディスプレイ搭載鮮明で精細な映像をリアルタイムに細部までしっかりと確認可能!明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!暗所でも視認性抜群!鮮明な映像を提供鏡/フック/磁石の3種アクセサリー付き産業検査に最適な6mフレキシブルケーブル搭載水回りや粉塵のある現場でも安心して使用可能な耐久設計防水規格IP67画像倍率1.0x-1.5x-2.0x1~3倍ズーム機能/180°回転/カラー&モノクロ切替機能搭載コンパクトで持ち運び簡単手持ち/設置どちらも対応可質量(g)580径(Φmm)【カメラ】8ケーブル長(m)5表示【回転(°)】180対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×90連続使用時間約4時間解像度1080P保証期間1年LED8灯・明るさ調整可バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB Type-C画面サイズ4.3インチ TFTディスプレイ防水保護等級IP67