測定・測量用品 :「三眼実体顕微鏡」の検索結果
総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン、フォトアイピースBW10x (同焦リング付)
質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.7
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284
作動距離(mm)90
照明【落射】15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式)、【透過】なし
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4)
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)191
鏡体機能三眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。