測定・測量用品 :「顕微鏡 LED」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無限遠光学系LED照明装置内蔵。スタイリッシュで流れるような外観デザイン。高級Plan対物レンズ付属
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×412×385 接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数15) 合焦ハンドル一軸式粗微動 ステージ寸法(mm)142.5×133 サービス分類レンタル
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンドに内蔵されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能な実体顕微鏡です。 SPZ-50PGとDSZ-44PGはズーム式、NSW-40PGは回転変倍式です。 照明装置はLEDを60球使用。調光装置付です。 照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)が付いています。
付属品照明保護カバー(両名フロスト・片面フロスト) 照明装置LED、5W、調光装置付 鏡筒形式双眼鏡筒 焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ズーム比4.4、価格とスペックのバランスのとれたスタンダードモデル、大型ベース
仕様●接眼レンズ(実視野):DSW10×(23)●落射照明:面発光LED調光●透過照明:なし●鏡体形式:双眼ズーム 付属品スタンドPG-260、コンパクトTVカメラアダプター 質量(kg)ベース:3.8 電源AC100-240V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D)(mm)ステージプレート:208×217、ベース:220×284※電源コード含まず 本体質量(kg)約5.3 電源コード(m)2(2Pプラグ) 作動距離(mm)90 対物レンズ1×~4.4×(ズーム比4.4) 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調節可能(+5.6D±7.2D) サービス分類レンタル
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

総合倍率(実視野)21x~135x(Φ10.7mm~Φ1.7mm) 付属品アイシェード(2個)、セリートダストカバー、テンションコントロールピン、保証書、照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)(ヘッド)約1.9、(スタンド)約3.7 消費電力(W)5(100V使用時) 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284 定格電圧(V)(入力)100~240、50/60Hz 使用温度(℃)1~40 作動距離(mm)84 照明【落射】LED【透過】なし 色温度(K)6400±5% ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 接眼レンズDHW15x・15x視野数(15) 対物レンズ1.4x~9x 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) 球数(LED)60 ワーク観察可能高さ(mm)169.5 鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式 距離(ポール中心から対物レンズ先端)153.4
1台
339,800 税込373,780
6日以内出荷

新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能。
総合倍率(実視野)10x-20x 最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ11.5mm) 付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 高さ(mm)(ステージ)326 形式(鏡体)双眼変倍 本体質量(kg)約5 作動距離(mm)82.5(ワークから鏡体先端までの距離) 照明落射照明:LED照明、透過照明:なし ベース寸法(mm)W220×D284(電源コード含まず) ステージプレートW208mm×D217mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ1x-2x(フィルター取付径M49) 視度調整視度調整可能(±7.2D) LED【LED球数】60個、【LED色温度】5500K±5%、【使用温度】1℃~40℃、【保存周囲温度】-10℃~+50℃、【入力定格電圧】100~240V 50/60Hz、【消費電力】5W(100V使用時)、【付属品】照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) ワーク観察可能高さ(mm)125(※観察できるワークの厚さ) 鏡体機能傾斜角45度・360度回転式
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

落射/透過 白色LED調光照明装置内蔵
総合倍率(実視野)6.7x~50x(Φ34.3mm~Φ4.6mm) 仕様ポール中心から対物レンズ中心の距離:153.4mm 付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書、テンションコントロールピン 質量(kg)ヘッド:1.8、ベース:3.0、本体:4.8 形式双眼ズーム 作動距離(mm)108(ワークから鏡体先端までの距離) 照明落射照明:LED調光、透過照明:LED調光 ベース寸法(mm)W191×D266.6(電源コード含まず) ステージプレートΦ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDHW10x・10x視野数(23) 対物レンズ【フィルター取付径M49】0.67x~5x(ズーム比7.5) 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)170 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
1台
339,800 税込373,780
6日以内出荷

落射/透過 白色LED調光照明装置内蔵
総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm) 仕様ポール中心から対物レンズ中心の距離:153.4mm 付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書、テンションコントロールピン 質量(kg)ヘッド:1.5、ベース:3.1、本体:4.6 形式双眼ズーム 作動距離(mm)90(ワークから鏡体先端までの距離) 照明落射照明:LED調光、透過照明:LED調光 ベース寸法(mm)W191×D266.6(電源コード含まず) ステージプレートΦ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ【フィルター取付径M49】1x~4.4x(ズーム比4.4) 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)190 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
1台
309,800 税込340,780
6日以内出荷

付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 照明(落射照明)LED照明 、(透過照明)なし 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 鏡筒形式双眼ズーム 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:3.7、本体:約4.9 形式双眼変倍 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:208×217(電源コード含まず) 総合倍率20倍・40倍 作動距離(mm)64.3 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)191 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)11.5・5.8 対物レンズ(倍)2・4 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
199,800 税込219,780
48日以内出荷

新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:3.7、本体:約4.9 形式双眼固定 寸法(幅W×奥行D)(mm)ステージプレート:208×217、ベース:220×284(電源コード含まず) 総合倍率20倍 作動距離(mm)107 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)191 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)11.5 対物レンズ(倍)2 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
189,800 税込208,780
48日以内出荷

新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:3.7、本体:約4.9 形式双眼固定 寸法(幅W×奥行D)(mm)ステージプレート:208×217、ベース:220×284(電源コード含まず) 総合倍率10倍・30倍 作動距離(mm)82.5 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)191 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)23・7.7 対物レンズ(倍)1・3 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
199,800 税込219,780
48日以内出荷

新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン 質量(kg)ヘッド:1.8、ベース:2.9、本体:約4.7 形式双眼ズーム 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず) 総合倍率6.7~50倍 作動距離(mm)108 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)156.5 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)34.3~4.6 対物レンズ(倍)0.67~5 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
269,800 税込296,780
48日以内出荷

新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1 形式双眼変倍 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず) 総合倍率20倍・40倍 作動距離(mm)64.3 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)178 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)11.5・5.8 対物レンズ(倍)2・4 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
189,800 税込208,780
48日以内出荷

新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1 形式双眼固定 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず) 総合倍率20倍 作動距離(mm)107 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)178 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)20 対物レンズ(倍)2 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
189,800 税込208,780
48日以内出荷

新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1 形式双眼変倍 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず) 総合倍率10倍・30倍 作動距離(mm)82.5 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)178 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)23・7.7 対物レンズ(倍)1・3 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
189,800 税込208,780
48日以内出荷

新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1 形式双眼変倍 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず) 総合倍率10倍・20倍 作動距離(mm)82.5 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)178 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)23・11.5 対物レンズ(倍)1・2 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
199,800 税込219,780
48日以内出荷

付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1 形式双眼固定 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず) 総合倍率10倍 作動距離(mm)107 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)178 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)23 対物レンズ(倍)1 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
189,800 税込208,780
48日以内出荷

総合倍率:12倍~84倍 この一台で 「見る・記録する・計測する」 全てが可能です。 ズーム顕微鏡、LED照明、カメラ、液晶モニターが一体化。
付属品無線マウス、ACアダプター(入力100V-240V対応) 質量(kg)4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×320(モニター部除く) 総合倍率約12倍~84倍(実視野:約19mm×11mm~約2.7mm×1.5mm) 記録方式静止画(JPG、BMP、PNG形式) 1920×1080ピクセル 作動距離(mm)約90(照明下面部より) 照明LEDリング照明 スタンド大型平面ステージ (260mm×320mm) 付 対物レンズ倍率:0.7倍~5倍ズーム/ズーム比:約7 接続端子HDMI(液晶モニター出力用)/USB×2(マウス接続用/USBメモリー記録用) 液晶モニター11.6インチ カラー液晶モニター FHD 計測機能2点間距離(任意、水平、垂直、平行、点と円中心間、線と円中心間、円中心間)/ 角度 / 円半径 / 円直径 / 二重円直径 / 矩形(縦、横) /多角形外周 / 面積
1台
299,800 税込329,780
47日以内出荷