測定・測量用品 :「継電器試験器」の検索結果
計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。
現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。
小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。
機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。
信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴
付属品テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本)
穴径(Φmm)モニタ端子/Φ2
電圧(V)4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5
出力モニタ/出力電流を直接測定
接続Φ2のテストプラグ
連続使用時間(時間)約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池)
材質(ハウジング)ABS樹脂
出力範囲共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能
LED色赤色(POWERスイッチON時点灯)
負荷抵抗4線式モード/(許容)750Ω
モニター出力共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能
最大入力電圧2線式モード/公称DC24V(DC28V以下)
動作切換スイッチ2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能
固定出力共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。