測定・測量用品 :「記録計 横河」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流電圧信号・熱電対・測温抵抗体のいずれかから入力選択ができ、個別に仕様を設定できます。 見やすい5.5型TFT液晶で、簡単操作のタッチパネル式です。 Ethernet(Modbus/TCP)を標準装備していますので、パソコンでリアルタイム監視が可能です。 直流電圧入力4チャンネル以下の場合、高速サンプリングモードで100ミリ秒のデータ収集が可能です。
仕様●入力種別:アナログ信号/直流電圧・熱電対・測温抵抗体、デジタル信号/トリガ入力(1点)●収録周期:0.1、0.5、1、2、5、10秒、1分、10分(電圧入力の場合)●Ethernet通信:10BASE-T/100BASE-TX(自動切替)、IEEE802(10BASE-T)、IEEE802.3(100BASE-TX)規格準拠●供給交流電源:許容電圧範囲/AC85~264V 47~66Hz、AC100V 約25VA、AC240V 約35VA●保護等級:IP65準拠 ●警報機能付 ●演算機能付 寸法(mm)151.5×172×151.5
1個
259,800 税込285,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
95,980 税込105,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)