手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測。非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測
電源単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本
オートパワーオフ5分
使用周囲温度(℃)0~40(但し結露なきこと)
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
〇手の平サイズのコンパクト設計で安定した計測。持ち運びも便利です。〇被測定物の回転中心に接触子を直接当てて測る接触式と、離れた所から計測が可能な非接触式の2タイプを用意。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。
測定範囲1.0~25000min-1[r.p.m]
質量(g)約180(電池含む)
タイプ接触式
外形寸法長122.5×幅64×厚31.5mm
測定精度1.0~599.9rpm:±1rpm/600.0~25000rpm:±0.006%及び±0.5digit
測定時間4rpm未満:最大10秒/4rpm~25000rpm:約1秒
速度測定範囲:0.003~228.60(km/h)
回転数測定範囲総回転数:0.1~99999(rev)
測定範囲(m)長さ:0.01~99999
測定範囲(cm)長さ:1~99999
測定速度(m/s)範囲:0.001~63.500
距離(km)測定範囲長さ:0.0001~99999
速度(m/min)測定範囲:0.2~3810.0
回転速度(r/sec)測定範囲:0.02~416.67
速度(cm/s)測定範囲:0.3~6350.0
1個
¥31,730
税込¥34,903
当日出荷
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。USB、RS232C、アナログ、オーバーロード コンパレータ信号出力可能。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
付属品計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル
精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)
測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測
単位N、kg(g) 逆さ表示可能
出力信号USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能) 連続送信最大100回/秒、RS-232C、アナログ、オーバーロード、コンパレータ
メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。本体上部に判定表示用LED付。USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、アナログ、オーバーロード、コンパレータ信号出力可能。外部信号により表示ホールド機能付。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)
測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測
単位N、kg(g) 逆さ表示可能
コンパレータ機能Hi_NG、OK、Lo_NGを判定、判定LEDと出力信号にて出力
メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
反射テープによる非接触測定、アダプタを取り付けて接触測定の1台で2役。
分周機能により最大1.2rpmまで測定可能。
付属品接触子アダプタ、キャリングケース、単3アルカリ乾電池×2本、反射テープ1シート(35枚)、接触子(円錐型2個、じょうご型1個、速度計測6型ホイル)、延長棒(長:75mm)×1本
電源単3形アルカリ乾電池×2本
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:170×63×46
本体質量(g)約290(電池含む)
測定精度6~8300rpm:±1rpm、8301~25000rpm:±2rpm、25001~99999rpm:表示値の±0.006%および±1rpm
材質(ケース)アルミダイキャスト
文字高(mm)12
計測距離50~300mm
表示桁数5桁
表示器LCD(液晶)
電池寿命(連続時間)約35時間
メモリー機能最大値、最小値、最終計測値、計測値30点を5分間記憶
計測方式非接触式(反射テープに光を当てて反射光の周期を計測)
ストップウォッチ測定可能範囲:0.1~999.9秒(0.06~600rpm)
計測時間約1秒(60rpm以下では1~10秒)
低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。
最大、最小値、最終計測値、他10点のデータをメモリ。
計測方式接触子を回転体に当てて計測
表示桁数5桁
回転速度0.10~25000(rpm)、0.002~416.67(rev/s)、6~99999(rev/h)
速度0.05~12700(cm)、0.0005~127.00(m/s)、0.03~7620.0(m/min)、1.8~99999(m/h)、0.002~457.20(km/h)
寸法(長さ)0.5~99999(cm)、0.01~99999(m)、0.0002~99999(km)
仕様総回転数(rev):0.1~99999
測定精度0.10~999.99rpm:±0.06rpm、1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm、10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm
計測時間1秒
メモリー機能最大計測値、最小計測値、最終計測値、ほか計測値10点
電源単3形アルカリ乾電池×2本
材質(ケース)アルミダイキャスト
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:183×63×46
本体質量(g)約340(電池含む)
付属品キャリングケース、単3形アルカリ乾電池×2本、接触子(円錐形2個、じょうご形1個)、延長棒(長:75mm×1本)、速度計測12型ホイル(直径約97mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
商品本体に、メーカーにて行った校正証明書・試験成績書・トレサビリティ・基準器公的証明書がセットになった商品となります。
校正証明書一般校正
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。