測定・測量用品 :「水圧 測定 器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブDOV-25BTと専用温度センサのセットです。Bluetoothに加えて無線LAN機能を搭載し、インターネット経由で設定予約や履歴確認ができるようになりました。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定も可能。複雑な散水スケジュールにも対応できます。 付属の温度センサ(TSB-1351)を接続することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。 【温度による制御の条件設定】 (1)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)が設定した温度以上/以下の場合にバルブを開く。 (2)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)と測定値2(モジュール部)の温度差が設定値以上/以下の場合にバルブを開く。
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式、温度センサ(TSB-1351・温度センサセットのみ) 質量(g)バルブ部 約 175 g制御部 約 150 g ( 電池含まず ) 電源リチウム電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85 センサーTSB-1351 通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n 動作環境0~50℃(凍結しない環境) 電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時) 液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他 アズワン品番62-2978-10 防水性防滴仕様 流動水量1~100L/分 適合口径(A)25 適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

Bluetooth/無線LAN機能を搭載し、スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブ。 製品は1インチ(25A)のパイプに接続するバルブ部と、開閉を制御するコントローラ部から構成されています。 電池駆動のため、電源や制御盤の配線を気にすることなく設置できます。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定もあるため複雑な散水スケジュールにも対応可能。 インターネットに接続できる無線LAN環境があれば遠隔で設定の予約や開閉履歴の確認もできます。 また、別売の温度センサ(TSB-1351)とセットで使用することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。 指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式 質量(g)バルブ部 約 175 g制御部 約 150 g ( 電池含まず ) 電源リチウム電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85 通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n 動作環境0~50℃(凍結しない環境) 電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時) 液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他 アズワン品番65-1674-59 防水性制御部:防雨形IP33 流動水量1~100L/分 適合口径(A)25 適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷