測定・測量用品 :「UV 計」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
照度紫外線(UV)温度湿度を同時に測定記録できます。
付属品照度紫外線センサ ISA-3151、温湿度センサ THA-3151、単3アルカリ電池 LR6、USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、ソフトウェアCD-ROM、 保証書付取扱説明書一式
種別TR-74Ui
測定範囲照度 0 ~130 klx、紫外線強度 0~30mW/cm2、温湿度 0~55℃、10~95%RH
電源単3アルカリx1
精度照度紫外線 ±5%、温湿度 ±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH)
通信方法USB通信、シリアル通信、赤外線通信
動作環境温度-10~60℃、湿度90 %RH 以下( 結露しないこと)
サイズ(mm)H55×W78×D18
アズワン品番1-1879-01
警報の表示測定値、電池寿命警告、その他
記録モードエンドレス/ワンタイム
データ記録件数8000×4ch
記録間隔15通り 1秒~60分
測定分解能照度:最小0.01 lx、紫外線強度:最小0.001 mW/cm2
校正証明書温度/湿度のみ対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
温度湿度照度UVを同時に測定可能です。RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (THA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式
種別(子機)温度・湿度・照度・UV×各1ch
測定範囲照度 0 ~130 klx、紫外線強度 0~30mW/cm2、温湿度 0~55℃、10~95%RH
電源単3アルカリx1
精度照度紫外線 ±5%、温湿度 ±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH)
表示測定値、電池寿命警告、その他
測定対象紫外線、照度、温湿度
通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信
動作環境温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)
電池寿命約4ヶ月
サイズ(mm)H55×W78×D18
アズワン品番1-3529-01
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
データ記録件数8000×4ch
記録間隔15通り 1秒~60分
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。