測定・測量用品 :「浮子 表面」の検索結果
アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状アクリルテーパ―管
全長(mm)216
最高圧力(MPa)0.4(G)
使用流体水
使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)
使用流体温度(℃)Max40
流量精度±5% atFS
流れ方向下→上
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。