Indigoシリーズプローブと接続して使用できるハンディ指示計となります。(単体ではご使用頂けません。)
プローブを2本同時接続可能
視認性の高いカラー液晶ディスプレイ
約550万データのロギング機能
充電式バッテリ内蔵(市販のUSB-C充電器で充電【45W以上推奨】
ヴァイサラIndigo互換プローブ及び変換器の柔軟な操作
10か国語で表示できる直感的なユーザーインターフェース
充電式バッテリ
耐久性に優れた設計と現代的な外観
記録されたデータはヴァイサラInsightソフトウェアでPCに転送可能
仕様●【動作環境】●動作温度範囲:-20~+50℃●保管温度範囲:-20~+60℃●動作および保管湿度範囲:20~85%RH(Ta≦+40℃の場合)●充電温度:0~+45℃※1●湿気ある場所での使用:不可●動作環境;屋内使用●汚染度:3●最高動作高度:2000m●※1バッテリは0℃未満の温度では充電されません。●【一般仕様】●重量:385g●サイズ:全長213×幅58×厚み27mm●材質:本体・リアピース/アルミニウム、背面カバー/TPE、PC、ディスプレイ/強化ガラス
アズワン品番68-1074-17
1台
¥259,800
税込¥285,780
24日以内出荷
ハンディ露点計/湿度温度計/CO2計用の収納ケースです。※HMP76プローブは収納できません。
仕様●寸法:約L450×W190×D60mm
アズワン品番65-5722-86
1個
¥18,980
税込¥20,878
24日以内出荷
高濃度CO2 計測用のレンタルセットです。ライフサイエンス用インキュベーター、冷蔵室、果物や野菜の輸送など、正確なCO2 濃度計測が必要とされる用途に最適です。
測定範囲0~20%(CO2)
動作温度範囲(℃)-40~60
プローブ長(mm)96
付属品CO2 プローブ GMP251 (63-1246-42)、接続ケーブルCBL210472 (63-1246-48)、指示計 MI70(2-9392-01)、フラットケーブルCBL210493SP (3-8801-11)、MI70Link ソフトウェア +USB ケーブル 219687 (2-9392-14)
プローブ径(Φmm)25
Indigo指示計とIndigoシリーズプローブ接続用のケーブルです。
仕様●長さ:約1.5m
アズワン品番68-1074-22
1本
¥17,980
税込¥19,778
24日以内出荷
持ち運びに便利なハンディタイプの温湿度計です。 指示値が安定したことが一目でわかるグラフ表示機能付です。
測定範囲温度:-10~60℃、湿度:0~100%RH
電源単3電池×2(付属)
精度温度:±0.2℃(0~40℃)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.5RH(90~100%)(0~40℃)
機能多言語対応、ホールド機能、グラフ表示機能、バックライト
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。