【レンタル】CO2濃度計 高濃度測定セット 校正証明書付VAISALA(ヴァイサラ)翌々日出荷から10日以内出荷
高濃度CO2 計測用のレンタルセットです。ライフサイエンス用インキュベーター、冷蔵室、果物や野菜の輸送など、正確なCO2 濃度計測が必要とされる用途に最適です。
測定範囲0~20%(CO2)動作温度範囲(℃)-40~60プローブ長(mm)96付属品CO2 プローブ GMP251 (63-1246-42)、接続ケーブルCBL210472 (63-1246-48)、指示計 MI70(2-9392-01)、フラットケーブルCBL210493SP (3-8801-11)、MI70Link ソフトウェア +USB ケーブル 219687 (2-9392-14)プローブ径(Φmm)25