測定・測量用品 :「USB変換器」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Indigoシリーズプローブと接続して使用できるハンディ指示計となります。(単体ではご使用頂けません。)
プローブを2本同時接続可能
視認性の高いカラー液晶ディスプレイ
約550万データのロギング機能
充電式バッテリ内蔵(市販のUSB-C充電器で充電【45W以上推奨】
ヴァイサラIndigo互換プローブ及び変換器の柔軟な操作
10か国語で表示できる直感的なユーザーインターフェース
充電式バッテリ
耐久性に優れた設計と現代的な外観
記録されたデータはヴァイサラInsightソフトウェアでPCに転送可能
仕様●【動作環境】●動作温度範囲:-20~+50℃●保管温度範囲:-20~+60℃●動作および保管湿度範囲:20~85%RH(Ta≦+40℃の場合)●充電温度:0~+45℃※1●湿気ある場所での使用:不可●動作環境;屋内使用●汚染度:3●最高動作高度:2000m●※1バッテリは0℃未満の温度では充電されません。●【一般仕様】●重量:385g●サイズ:全長213×幅58×厚み27mm●材質:本体・リアピース/アルミニウム、背面カバー/TPE、PC、ディスプレイ/強化ガラス
アズワン品番68-1074-17
1台
¥259,800
税込¥285,780
24日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。