測定・測量用品 :「テスター 校正証明書」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
多機能ハイコストパフォーマンスモデル。机上での測定に便利なスタンド付き。テストリード固定機能。ディスプレイホールド、レンジホールド機能。オートパワーオフ、リセット機能。温度測定が可能(温度プローブ付属)。(KU-2602のみ)
仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオード、静電容量
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×75×29
表示4000カウントLCD
文字高(mm)12
機能偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ、リセット機能
サンプリング2回/秒
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
開放端子電圧約0.44V
テストリード・本体一体型で使いやすい
付属品電池(1.5V R03)内蔵及びスペア各1本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×90×28
直流電流(A)レンジ:25m/250m
直流電流(レンジ)25mA、250mA
電池チェック1.5V単三R6P電池(約100mA負荷)、9V6F22電池(約20mA負荷)
許容差最大目盛値の±5%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±5%(直流電流)、目盛長の±5%(抵抗)
低周波出力(dB)+4~+36、50、56
広い測定ができるミニテスター
付属品100-36テストリード、電池(1.5V R6P)1本内蔵、スペアヒューズF11(0.25A/250V)1本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×60×30
直流電流(A)レンジ:50/250m
直流電流(レンジ)50mA、250mA
電池チェック1.5Vボタン電池(約2mA負荷)、9V6F22電池(約15mA負荷)、1.5V単三R6P電池(約35mA負荷)
許容差最大目盛値の±4%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±4%(直流電流)、目盛長の±4%(抵抗)
低周波出力(dB)-20~+22、36、50、56
導通ブザー付きミニテスター
付属品100-69テストリード、電池(1.5V R6P)1本内蔵、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×34
直流電流(A)レンジ:10m/500m
直流電流(レンジ)10mA、500mA
電池チェック9V6F22電池(約35mA負荷)、1.5V単2単3単4電池(約120mA負荷)
許容差最大目盛値の±4%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±4%(直流電流)、目盛長の±4%(抵抗)
導通テスト約15Ω以下でブザー
低周波出力(dB)-20~+22、36、50、56
自動車整備に適したDC15Vレンジ・専用目盛りを装備。1.5V電池チェック機能を装備。収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属。導通チェック機能(ブザー付き)。簡易ミラー付きスケール板。DC12Aレンジで大電流の測定が可能。スペアヒューズ・スペア電池付き。テストリードのピン先は錆に強い金メッキ仕様。
付属品100-64テストリード、1020キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本(内蔵およびスペア)、F15スペアヒューズ(0.75A/250V)1本(内蔵)、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30
交流電圧(V)レンジ:30、120、300、1200、内部抵抗:10kΩ
直流電圧(V)レンジ:0.3、3、15、30、120、300、1200、内部抵抗:20kΩ
直流電流(A)レンジ:60μ、3m、30m、600m、12
交流電圧(レンジ)30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)10kΩ/V
直流電圧(レンジ)0.3V、3V、15V、30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)20kΩ/V
直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、600mA、12A
電池チェック0.9V~1.6V:負荷電流50mA(1.5V時)
導通テスト約30Ω以下でブザー
コンデンサー容量、周波数、デューティー比も測定できるカードDMM。4000カウントLCD、DCV0.5%の高精度。スライドスイッチ式。導通試験、ダイオードテスト。手帳型キャリングケース付き
仕様導通試験、ダイオードテスト
付属品1022キャリングケース、電池(1.5V LR44)内蔵及びスペア各2個、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×56×11
抵抗(Ω)レンジ:400/4k、40k/400k、4M、40M、分解能:0.1/1、10/100、1k、10k
直流電圧(V)レンジ:400m、4/40、400、600、分解能:100μ、1m/10m、100m、1
表示4000カウントLCD
文字高(mm)9
周波数(レンジ)9.99Hz~999.9kHz、(分解能)0.01Hz~0.1kHz
機能偏差測定、オートパワーオフ
サンプリング2回/秒
レンジ切替オートレンジ
開放端子電圧約0.44V
直流電圧(レンジ)400mV、4V、40V、400V、600V、(分解能)100μV、1mV、10mV、100mV、1V
抵抗(レンジ)400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ、(分解能)0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ
デューティー比(レンジ)0.0%~99.9%、(分解能)0.1%
静電容量(レンジ)0.1nF~200μF、(分解能)0.001nF~μF
テストリード収納型ホルスター付き
付属品ホルスタ、100-51テストリード、電池(1.5V R6P)内蔵及びスペア各1本、スペアヒューズF12(0.3A/250V)1本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30
直流電流(A)レンジ:60μ/3m/30m/300m
直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、300mA
電池チェック1.5V(R20P/R14P/R6P型)、1.5V250mA(Hiレンジ)、1.5V50mA(Loレンジ)
許容差最大目盛値の±3%(直流電圧)、最大目盛値の±4%(交流電圧)、最大目盛値の±3%(直流電流)、目盛長の±3%(抵抗)
学校教材用組み立てキット。組み立て用テスターですので、学校の教材に最適です。1.5V電池チェック、導通チェック付き。詳しい組立・取扱い説明書付き
付属品100-51テストリード、電池(1.5V R6P)1本、スペアヒューズF12(0.3A/250V)1本内蔵、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30
直流電流(A)レンジ:60μ/3m/30m/300m
直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、300mA
電池チェック1.5V電池(50mA負荷)
許容差最大目盛値の±3%(直流電圧)、最大目盛値の±4%(交流電圧)、最大目盛値の±3%(直流電流)、目盛長の±3%(抵抗)
導通テストしきい値以下でブザー
文字高20mmの大型LCDで見やすさ抜群。単3電池(1.5V)2本で、300時間以上の連続使用可。20A AC/DC測定
付属品100-57テストリード、1020キャリングケース、電池(1.5V R6P)2本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)、F16(15A/250V)各1本
表示4000カウントLCD
文字高(mm)20
サンプリング約2.5回/秒(周波数、デューティー比、静電容量測定は除く)
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
コンパレータ機能付きで、生産ラインでの検査・合否判定等に役立ちます。出力端子付き。外部装置等に接続できます。表示が見やすい文字高21mmの大型LCD。歪んだ波形も正確に測定できる真の実効値型(SK-4035のみ)
付属品100-57テストリード、896-02ACアダプター、スペアヒューズF31(0.5A/250V)1本
表示4000カウントLCD
文字高(mm)21
機能コンパレータ、レンジホールド
サンプリング10回/秒
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
交流電流(レンジ)400μA、4000μA、40mA、400mA、10A、(分解能)0.1μA、1μA、10μA、100μA、10mA
ヒューズF29(3A/600V)・F30(10A/600V)各1本、F31(0.5A/250V)2本
基本確度がDCV0.03%の高精度タイプです。
最大値・最小値・最大-最小値のデータを記録します。
付属品テストリード スペアヒューズ×2本 ホルスター
寸法(mm)87×35×186
表示5-4/5桁(500000カウント)
サンプリング速度50000カウント/ 5回/秒、500000カウント/ 1.25回/秒、バーグラフ表/ 60回/秒(MAX)
厚さわずか9mm、重さ60gの超うす型軽量カードテスター。
使いやすい大型ロータリースイッチ。
ディスプレイホールド、オートパワーオフ。
便利な手帳型キャリングケースが付属。
テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。
本体・テストリード一体型。
仕様導通試験、ダイオードテスト
付属品1013キャリングケース、電池(3V CR2032)1個 内蔵、取扱説明書
寸法(mm)55×9×109
使用温度範囲(℃)0~40
規格CEマーク認証。 IEC-61010-1、CATⅡ600V、 CATⅢ300V、及びEMCテスト合格
耐電圧AC3.52kV (50Hz) 1分間(入力端子とケース間)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×55×9
抵抗(Ω)レンジ:200、2k、20k、200k、2M、20M、分解能:0.1、1、10、100、1k、10k
表示2000カウントLCD
文字高(mm)12
分解能直流電圧/100μV(200mV)、1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)交流電圧/1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)抵抗/0.1Ω(200Ω)、1Ω(2kΩ)、10Ω(20kΩ)、100Ω(200kΩ)、1kΩ(2MΩ)、10kΩ(20MΩ)
連続使用時間150時間以上(直流電圧レンジ0mV入力時)
機能オートパワーオフ、ディスプレイホールド
消費電流(mA)約2
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
開放端子電圧約0.45V
直流電圧200mV、2V、20V、200V、600V
抵抗200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ
温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃
保存温度範囲(℃)-20~60
確度直流電圧:±1.3%rdg±5dgt(200mV)、±1.3%rdg±3dgt(2V、20V、200V、600V)、交流電圧:±2%rdg±8dgt(2V、20V、200V、600V)、抵抗:±2%rdg±4dgt(200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ)・±5%rdg±4dgt(20MΩ)
保存湿度(%)70RH以下(結露のないこと)
過負荷保護V:最大900V DC/AC(1分間)、Ω:最大300V DC/AC rms(1分間)
使用湿度(%RH)80以下(結露のないこと)
15の機能を備えた充実のミニクランプ。10項目の測定+5項目の機能を備え、あらゆる測定ニーズに応えます。狭い場所や込み入った配線もクランプしやすい、口ばし型小型ヘッド(Φ27mm)。ファンクションスイッチとトリガーにゴム構造を採用し、滑りにくく安定した測定をサポート。側面にテストリードホルダーを装備し、狭い場所での測定や、テスターを置けない場所での測定に便利
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量
付属品100-63テストリード、1015キャリングケース、電池(1.5V R03)2本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×58×27
表示4000カウントLCD、最大4050
文字高(mm)12
周波数(交流電流)5Hz~1kHz、(交流電圧)5Hz~49.99kHz
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
デューティー比(レンジ)5.0%~95.0%
基本確度がDCV0.03%の高精度タイプです。最大値・最小値・最大-最小値のデータを記録します。
仕様表示:5-4/5桁(500000カウント)●サンプリング速度:50000カウント/5回/秒、500000カウント/1.25回/秒、バーグラフ表示/60回/秒(MAX)●電源:6F22(006P)電池(9V)×1本(テスト用内蔵)●サイズ:87×35×186mm●重量:390g(本体のみ)●付属品:テストリード、スペアヒューズ×2本、ホルスター●校正項目:直流電圧、直流抵抗、交流電圧50Hz
アズワン品番1-8717-01-24
校正証明書JCSS校正
1台
¥69,980
税込¥76,978
15日以内出荷
家庭の電気チェックに。スペア電池&ヒューズ付き
仕様電池チェック/9V6F22電池(約20mA負荷)、1.5V単1単2電池(約300mA負荷)、1.5V単3単4単5電池(約50mA負荷)、1.5Vボタン電池(約2mA負荷)導通チェック/約100Ω以下でブザー音
付属品電池(1.5V R6P)内蔵及びスペア各1本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。