測定・測量用品 :「嘘発見器」の検索結果
学校教材用組み立てキット。組み立て用テスターですので、学校の教材に最適です。1.5V電池チェック、導通チェック付き。詳しい組立・取扱い説明書付き
付属品100-51テストリード、電池(1.5V R6P)1本、スペアヒューズF12(0.3A/250V)1本内蔵、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30
直流電流(A)レンジ:60μ/3m/30m/300m
直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、300mA
電池チェック1.5V電池(50mA負荷)
許容差最大目盛値の±3%(直流電圧)、最大目盛値の±4%(交流電圧)、最大目盛値の±3%(直流電流)、目盛長の±3%(抵抗)
導通テストしきい値以下でブザー
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。