測定・測量用品 :「電気 表示 シール」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
DC4000mAレンジを搭載した、微弱電流クランプ。パワーオンイニシャライズを搭載し、電源を入れたとき、自動的にゼロ調整を行います。数値のふらつきを制御する内部処理を行い、測定値が安定し読み取りやすい。コアヘッドにシールドを設け、ノイズや外部磁界の影響を受けにくい
付属品1011キャリングケース、電池(1.5V R6P)2本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×61×30
表示4000カウントLCD、最大表示4050
機能偏差測定、パワーオンイニシャレイズ、ディスプレイホールド、オートパワーオフ
直流電流(A)レンジ:4000m、40、200
サンプリング64回/秒(表示:1回/秒)
レンジ切替マニュアルレンジ(4000mA)、オートレンジ(40A/200A)
直流電流(レンジ)4000mA、40A、200A
被測定導体径最大Φ20mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)61×203×30
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。