絞り込み
ブランド
  • カイセ
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • タニタ(17)
  • Logtag Recorders(9)
  • マザーツール(8)
  • エスコ(5)
  • オーム電機(5)
  • testo(テストー)(4)
  • 熱研(4)
  • 東栄工業(3)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • A&D(2)
  • カスタム(2)
  • 共立電気計器(2)
  • 三和電気計器(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • SK11(2)
  • bitstrong(2)
  • RABLISS(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定・測量用品 :「CR2032 3V」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペン型自動車配線チェッカー カイセペン型自動車配線チェッカーカイセ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
車速センサー、バックセンサー、イルミネーション配線、DC12Vチェックの4つの項目が簡単にチェック可国産車と輸入車の両方に対応LEDの光とブザー音の両方で配線信号を確認工具感覚で測定できるペン型
用途カーナビ取付時の配線チェックに付属品100-60テストリード、3V CR2032電池1個(内蔵)
交流専用デジタルクランプメーター カイセ交流専用デジタルクランプメーターカイセ
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
ひねりに強いミニクランプひねりに強く、挟みやすいピーク(口ばし型)クランプヘッド12分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフオートレンジ採用により、わずらわしいレンジの切換えを解消ディスプレイホールド機能キャリングケースが付属
付属品1004キャリングケース、電池(3V CR2032)1個内蔵、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×52×24表示4000カウントLCD、最大表示4000機能ディスプレイホールド、オートパワーオフサンプリング2.5回/秒レンジ切替オートレンジ被測定導体径最大Φ27mm
ケース一体型デジタルマルチメーター カイセケース一体型デジタルマルチメーターカイセ
5,998税込6,598
1台
当日出荷
高精度なコンパクトDMM4000アカウント大型LCDを採用ポケットサイズながら、多項目の測定に対応最大/最小値、偏差測定が可能0.5%DC Vの高精度
仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオードテスト、静電容量付属品電池(3V CR2032)1個内蔵表示4000カウントLCD文字高(mm)14機能最大/最小値、偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーセーブサンプリング3回/秒レンジ切替オート/マニュアルレンジ
カード型デジタルメーター カイセカード型デジタルメーターカイセ(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
厚さわずか9mm、重さ60gの超うす型軽量カードテスター。 使いやすい大型ロータリースイッチ。 ディスプレイホールド、オートパワーオフ。 便利な手帳型キャリングケースが付属。 テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。 本体・テストリード一体型。
仕様導通試験、ダイオードテスト付属品1013キャリングケース、電池(3V CR2032)1個 内蔵、取扱説明書寸法(mm)55×9×109使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証。 IEC-61010-1、CATⅡ600V、 CATⅢ300V、及びEMCテスト合格耐電圧AC3.52kV (50Hz) 1分間(入力端子とケース間)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×55×9抵抗(Ω)レンジ:200、2k、20k、200k、2M、20M、分解能:0.1、1、10、100、1k、10k表示2000カウントLCD文字高(mm)12分解能直流電圧/100μV(200mV)、1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)交流電圧/1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)抵抗/0.1Ω(200Ω)、1Ω(2kΩ)、10Ω(20kΩ)、100Ω(200kΩ)、1kΩ(2MΩ)、10kΩ(20MΩ)連続使用時間150時間以上(直流電圧レンジ0mV入力時)機能オートパワーオフ、ディスプレイホールド消費電流(mA)約2サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ開放端子電圧約0.45V直流電圧200mV、2V、20V、200V、600V抵抗200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃保存温度範囲(℃)-20~60確度直流電圧:±1.3%rdg±5dgt(200mV)、±1.3%rdg±3dgt(2V、20V、200V、600V)、交流電圧:±2%rdg±8dgt(2V、20V、200V、600V)、抵抗:±2%rdg±4dgt(200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ)・±5%rdg±4dgt(20MΩ)保存湿度(%)70RH以下(結露のないこと)過負荷保護V:最大900V DC/AC(1分間)、Ω:最大300V DC/AC rms(1分間)使用湿度(%RH)80以下(結露のないこと)