測定・測量用品 :「位相差顕微鏡」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)位相差顕微鏡 MT5000シリーズ
RoHS
材質本体/ アルミダイキャスト 電源AC100V~240V 50/60Hz 総合倍率100×~1000× 照明装置LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明 接眼レンズ広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm) 対物レンズUプラン・アクロマート位相差対物レンズ 10X,20X,S40X,S100X (oil) 光学系無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569,000 税込625,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)三眼位相差顕微鏡
最新の光学設計によるプラン・アクロマート対物レンズ、視野絞りを備えた本格的なLEDケーラー照明を備えた無限遠補正光学系の位相差顕微鏡です。メカニカルステージは左下同軸ハンドル仕様となっております。三眼鏡筒モデル。(Cマウントアダプターは別売です)
仕様●コンデンサ:ゼルニケ位相差コンデンサー(N.A.1.25) 虹彩絞り/[回転式 5ポジション]/・10 : 位相差10X用/・20 : 位相差20X用/・40 : 位相差40X用/・100 : 位相差100X用/・BF : 明視野観察用●ステージ:ラックレス式メカニカルステージ(左右方向)/サイズ:150mm x 162mm/可動範囲:左右76mm x 前後50mm/左下同軸ハンドル/クレンメル(標本を2枚保持可能)●レボルバ:5穴レボルバ 内向き●鏡筒:双眼部:中折れ式 30°傾斜 眼幅調整50mm ~ 75mm 接眼筒内径30mm/三眼部:光路切替不要(接眼部と写真鏡筒部の光量の割合 8:2) 付属品ACアダプター 芯出し望遠鏡 イマージョンオイル ビニールカバー 取扱説明書 照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED) 視野絞りを搭載 接眼レンズ10X(視野数 20mm)(ハイアイポイント仕様)(視度調節機能付 調節可能な範囲±5度)〈2個〉/接眼レンズロック機構付き 対物レンズプラン・アクロマート・4X(N.A.0.10)(W.D.11.9mm)/・10X(N.A.0.25)(W.D.12.1mm)/・S40X(N.A.0.65)(W.D.0.36mm)/・S100X oil(N.A.1.25)(W.D.0.18mm) 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm) 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル ラック&ピニオン式(全ストローク量 30mm 微動ハンドル 1回転 0.2mm)/標本安全装置(粗動ストッパー)付/粗動ハンドルトルク調節機能付
1セット
359,800 税込395,780
20日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)
コストパフォーマンスに優れた、教育・実習向けの偏光顕微鏡です。 検板(鋭敏色や1/4波長)は使わない簡易タイプです。
照明装置1W白色LED照明 ステージプレート直径135mm、回転メタルステージ、芯出し調整機能 焦準装置一軸粗微動ハンドル、標本破損防止装置付
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)倒立培養顕微鏡
異常分散ガラスによる色収差の補正、7層マルチ反射防止コートを施したプラン対物レンズを使用しています。 TC5400はプラン位相差対物レンズを採用。位相差対物レンズには、高品質な位相膜を蒸着しており、コントラストの高い鮮明な像で観察できます。
総合倍率100~200倍 照明装置6V30Wハロゲン光源、ケーラー照明 ステージプレートプレーンステージ(160×245mm) 接眼レンズSWH10×(2個組)、視野数22 焦準装置一軸粗微動ハンドル、ハンドル重さ調節リング付
1個
599,800 税込659,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング